EATON CH sorozatú ívhiba/földzárlati megszakítók


Az Eaton CH sorozatú ív-/földzárlat-megszakítók ideálisak az elektromos rendszerek védelmére az ív- és földhibák okozta károsodásoktól. Ezek a megszakítók UL-listás megszakítók, és képesek érzékelni és reagálni a különféle elektromos körülményekre a tüzek megelőzése érdekében. Egypólusú társuk van...nfiguráció és 10 kAIC megszakítási besorolás.Olvass tovább

Szűrő
Frame Type: CH , Pólusok száma: 1 , Feszültség: 120 / 240V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
CHFAFGF115PN
-€132.54
B
CHFAFGF120
--
ajánlatkérés
C
CHFAFGF120PN
-€145.16
D
CHFAFGF115CS
-€835.79
ajánlatkérés
D
CHFAFGF115
-€132.54
B
CHFAFGF120CS
-€835.79
ajánlatkérés
E
CHFP115DF
15€83.84
E
CHFP120DF
20€96.20

Működési mechanizmus

  • Az Eaton CH sorozatú ívhiba/földzárlat-megszakítók folyamatosan figyelik az áramkörön átfolyó elektromos áramot.
  • Az ívhiba-megszakítók az áramkörön átfolyó áram figyelésével észlelik a veszélyes ívelési körülményeket, és olyan mintákat keresnek, amelyek ívképződést jelezhetnek. A földzárlat-megszakítók ezzel szemben az áramkörből kifolyó áram és az áramkörbe visszatérő áram összehasonlításával észlelik azokat a veszélyes földzárlatokat, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha az elektromos áram nem kívánt úton halad a föld felé.
  • Ha rendellenes állapotot észlel, a megszakító gyorsan megszakítja az áramellátást az áramkörbe, leállítja az áramellátást az érintett területen, megelőzve a csatlakoztatott berendezés esetleges károsodását.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az Eaton CH sorozatú ívhiba/földzárlat-megszakítók jelenlegi névleges értéke?

15 & 20

Ezek a megszakítók közvetlenül a loadcenterre szerelhetők?

A kiválasztott Eaton CH sorozatú ívhiba/földzárlat-megszakítók dugaszolható semleges funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül csatlakozzanak a loadcenter nulla rúdjához anélkül, hogy bekötnének.

Melyek ezeknek az Eaton CH sorozatú ívhiba/földzárlat-megszakítóknak a működési feltételei?

Működhetnek -31 és 150 °F (-35 és +66 °C) közötti hőmérsékleten és 0 és 95% közötti nem lecsapódó páratartalom mellett.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?