SPEEDAIRE 40CF16 hordozható elektromos hordó kompresszor 1/4 hüvelyk | AH9KUR

SPEEDAIRE 40CF16 hordozható elektromos hordós légkompresszor 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9KUR Modell: 40CF16

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,113.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos hordókompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life500 XNUMX óra.
Henger anyagaAcél
dBA @ 3 láb78.0
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI5.10
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás2.30
Teljes terhelésű erősítők15.0
HP1.70
Bemeneti feszültség120 VAC
Kenés típusaOlaj mentes
Max. Nyomás225 psi
Motor fordulatszám3450
motor típusaUMC
Teljes magasság42 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség18 "
Tartályméret15 gal.
Tartály típusaFüggőleges
Súly99 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)113.03
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)52.07
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségMax. Nyomásmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 1NNF6 légkompresszor 2.0 lóerős 120 / 240v 135 Psi | AB2TLC 1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiIndukció31 "33 "€1,657.63
SPEEDAIRE 1NNF7 kompresszor 3.0 lóerős 240v 135 Psi | AB2TLD 1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiIndukció31 "33 "€1,464.32
SPEEDAIRE 2MLW4 légkompresszor 2.0 lóerős 120v 200 Psi | AC2TAT 2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiIndukció41 13 / 32 "19 5 / 16 "€1,057.58
SPEEDAIRE 4TW29 légkompresszor 2.0 lóerős 120 / 240v 135 Psi | AD9NVU 4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,282.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 40CF16 hordozható elektromos hordós légkompresszor 1/4 hüvelykes
€1,113.53 /Mértékegység