PORTER CABLE C2002 Légkompresszor, 0.8 LE, 120V, 150 psi | AB3RXN 1VAN5

PORTER CABLE C2002 légkompresszor, 0.8 LE, 120 V, 150 psi

Raktáron
Tétel: AB3RXN Modell: C2002Kereszthivatkozás: 1VAN5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€367.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos olajmentes levegő kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life1,000 XNUMX óra.
Henger anyagaAcéllemez
dBA @ 3 láb78.0
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI2.60
Teljes terhelésű erősítők10
HP0.8
Kenés típusaOlaj mentes
Max. Nyomás150 psi
Motor fordulatszám12,600
motor típusaUMC
Teljes magasság15 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség18.375 "
Tartályméret6 gal.
Tartály típusaPalacsinta
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.92
Hajó magassága (cm)51.56
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)45.97
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

A Porter Cable C2002 egy hordozható légkompresszor, amelyet pneumatikus szerszámok meghajtására és járműabroncsok feltöltésére használnak. Ez a légkompresszor két csatlakozóval rendelkezik, és a felszerelt motor könnyen indul alacsony üzemi hőmérsékleten.

Jellemzők:

  • Palacsinta típusú tartályt tartalmaz, amely vízleeresztő szelepet és kemény gumilábakat tartalmaz, amelyek stabilitást és nagy levegőtartó képességet biztosítanak a szerszám hosszabb üzemidejéhez.
  • Ennek a kompresszornak a nagy teljesítményű kialakítása 2.6 scfm légáramlási sebességet képes biztosítani 90 psi nyomáson, ami gyorsabb kompresszor-visszanyerési sebességet tesz lehetővé.
  • Két szabályozott légcsavarral van felszerelve (hogy két felhasználó egyszerre dolgozhasson), burkolattal, fogantyúval és konzolburkolattal, valamint egy kábelköteggel az alapvető alkatrészek védelmére.
  • Ez a légkompresszor vízleeresztő szelepet és gumi lábakat tartalmaz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 1217

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a Porter Cable C2002 légkompresszornak a maximális sebessége?

V. Ez a légkompresszor 12600 RPM maximális fordulatszámmal működik.

K. Mennyi ennek a kompresszornak a zajszintje?

V. Ez a kompresszor akár 78 dBA zajt produkál.

K. Mennyi a Porter Cable C2002 légkompresszor átlagos szivattyú élettartama?

V. Ennek a kompresszornak a szivattyú átlagos élettartama 1000 óra.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORTER CABLE C2002 légkompresszor, 0.8 LE, 120 V, 150 psi
€367.59 /Mértékegység