SPEEDAIRE Hordozható elektromos olajkenő kompresszor


Szűrő
Bemeneti feszültség: 120 VAC, 240 VAC , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: Indukció , Feszültség: 115 VAC , Súly: 148 font
StílusModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPTételMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2MLW5
4 gal.15.02.0Hordozható elektromos olajkenő kompresszor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€1,180.20
B
11X355
4 gal.15.01.3Hordozható elektromos olajkenő kompresszor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€676.56
C
7DW87
20 gal.15.7/7.82.00Hordozható elektromos kompresszor kombó kiegészítőkkel135 psi31 "33 "19.5 "€2,304.99

Hordozható elektromos olajkenő kompresszor

A Speedaire elektromos kompresszorszivattyúkat kifejezetten nagynyomású levegő szivattyúzására tervezték a gázpalackok és a pneumatikus HVAC vezérlőrendszerek feltöltésére. Ezek a hordozható légkompresszorok rendkívül megbízható öntöttvas / alumínium konstrukcióval rendelkeznek, 100% -ban folyamatos üzemű alkalmazásokhoz, és indukciós motorral, amely akár 3450 fordulat / perc sebességre képes. Könnyű és nagy teherbírású alkalmazásokhoz a Speedaire kompresszorokat hot-dog és twin-stack tartály változatban kínálják. Válasszon ezen olajkenő kompresszorok széles választékából, 15 és 15.7 / 7.8 amperes konfigurációkban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?