SPEEDAIRE 2MLW5 légkompresszor 2.0 lóerős 115v 175 Psi | AC2TAU

SPEEDAIRE 2MLW5 légkompresszor 2.0 LE 115v 175 Psi

Raktáron
Tétel: AC2TAU Modell: 2MLW5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,180.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos olajkenő kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life5,000 XNUMX óra.
Henger anyagaalumínium
dBA @ 3 láb79.0
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI4.60
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás4.6
Teljes terhelésű erősítők15.0
HP2.0
Kenés típusaOlaj Kenve
Max. Nyomás175 psi
Motor fordulatszám3450
motor típusaIndukció
Teljes magasság19 57 / 64 "
Teljes hossz26 13 / 64 "
Teljes szélesség22 3 / 32 "
Tartályméret4 gal.
Tartály típusaHot dog
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.4
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8414801685
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPTételMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 11X355 kompresszor 1.3 lóerős 115v 125 Psi | AA3WNA 11X3554 gal.15.01.3Hordozható elektromos olajkenő kompresszor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€676.56
SPEEDAIRE 7DW87 hordozható elektromos légkompresszor kombó | AJ2JZA 7DW8720 gal.15.7/7.82.00Hordozható elektromos kompresszor kombó kiegészítőkkel135 psi31 "33 "19.5 "€2,304.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2MLW5 légkompresszor 2.0 LE 115v 175 Psi
€1,180.20 /Mértékegység