THOMAS PUMPS T-617 HDN légkompresszor, 0.5 LE, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 hüvelykes Fnpt kimenet | AE7LCL 5Z683

THOMAS PUMPS T-617 HDN légkompresszor, 0.5 LE, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 hüvelykes Fnpt kimenet

Raktáron
Tétel: AE7LCL Modell: T-617 HDNKereszthivatkozás: 5Z683

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,418.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos olajmentes levegő kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life4,000 XNUMX óra.
Henger anyagaalumínium
dBA @ 3 láb60.0
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI0.85
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás0.7
Teljes terhelésű erősítők3.9
HP0.5
Kenés típusaOlaj mentes
Max. Nyomás125 psi
Motor fordulatszám1700
motor típusaHővédett indukció
Teljes magasság15.5 "
Teljes hossz16.5 "
Teljes szélesség8"
Tartályméret2 gal.
Tartály típusaHot dog
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)47.24
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajmentes légkompresszor hordozható elektromos használatra, ahol nagy áramlású sűrített levegőre van szükség menet közben
    • Hosszúkás tartály 2 gallon kapacitással sűrített levegőhöz
    • Alumínium henger, hővédett indukciós motorral, amely akár 0.5 LE teljesítményt is képes termelni
    • Olajmentes alkatrészek a karbantartási állásidő csökkentése érdekében
    • UL kompatibilis

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS PUMPS T-617 HDN légkompresszor, 0.5 LE, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 hüvelykes Fnpt kimenet
€1,418.69 /Mértékegység