PORTER CABLE C2002-WK hordozható légkompresszor, 0.8 LE, 120 VAC, 6 gallon kapacitás | CD3VFG 54DF06

PORTER CABLE C2002-WK hordozható légkompresszor, 0.8 LE, 120 VAC, 6 gallon kapacitás

Raktáron
Tétel: CD3VFG Modell: C2002-WKKereszthivatkozás: 54DF06

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€433.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life1,000 XNUMX óra.
Henger anyagaAcéllemez
dBA @ 3 láb82.0
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI2.60
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás2.00
Teljes terhelésű erősítők10.0
HP0.80
Bemeneti feszültség120 VAC
Kenés típusaOlaj mentes
Max. Nyomás150 psi
Motor fordulatszám12,600
motor típusaUMC
Teljes magasság18 5 / 16 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség19 "
Tartályméret6.0 gal.
Tartály típusaPalacsinta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.525

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORTER CABLE C2002-WK hordozható légkompresszor, 0.8 LE, 120 VAC, 6 gallon kapacitás
€433.76 /Mértékegység