SPEEDAIRE 11X355 kompresszor 1.3 lóerős 115v 125 Psi | AA3WNA

SPEEDAIRE 11X355 légkompresszor 1.3 LE 115v 125 Psi

Raktáron
Tétel: AA3WNA Modell: 11X355

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€676.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos olajkenő kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life5,000 XNUMX óra.
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb83.0
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI4.60
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás4.6
Teljes terhelésű erősítők15.0
HP1.3
Kenés típusaOlaj Kenve
Max. Nyomás125 psi
Motor fordulatszám3450
motor típusaIndukció
Teljes magasság17.88 "
Teljes hossz19.625 "
Teljes szélesség18.875 "
Tartályméret4 gal.
Tartály típusaTwin Stack
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)49.78
Hajó hossza (cm)53.09
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8414801685
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPTételMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 2MLW5 légkompresszor 2.0 lóerős 115v 175 Psi | AC2TAU 2MLW54 gal.15.02.0Hordozható elektromos olajkenő kompresszor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€1,180.20
SPEEDAIRE 7DW87 hordozható elektromos légkompresszor kombó | AJ2JZA 7DW8720 gal.15.7/7.82.00Hordozható elektromos kompresszor kombó kiegészítőkkel135 psi31 "33 "19.5 "€2,304.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 11X355 légkompresszor 1.3 LE 115v 125 Psi
€676.56 /Mértékegység