SPEEDAIRE 7DW87 hordozható elektromos légkompresszor kombó | AJ2JZA

SPEEDAIRE 7DW87 hordozható elektromos légkompresszor kombó

Raktáron
Tétel: AJ2JZA Típus: 7DW87

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,304.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos kompresszor kombó kiegészítőkkel
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life5,000 XNUMX óra.
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb82.0
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI5.50
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás5.50
Teljes terhelésű erősítők15.7/7.8
HP2.00
Bemeneti feszültség120 VAC, 240 VAC
Kenés típusaOlaj Kenve
Max. Nyomás135 psi
Motor fordulatszám3450
motor típusaIndukció
Teljes magasság31 "
Teljes hossz33 "
Teljes szélesség19.5 "
Tartályméret20 gal.
Tartály típusaVízszintes
Súly148 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.0302
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPTételMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 11X355 kompresszor 1.3 lóerős 115v 125 Psi | AA3WNA 11X3554 gal.15.01.3Hordozható elektromos olajkenő kompresszor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€676.56
SPEEDAIRE 2MLW5 légkompresszor 2.0 lóerős 115v 175 Psi | AC2TAU 2MLW54 gal.15.02.0Hordozható elektromos olajkenő kompresszor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€1,180.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 7DW87 hordozható elektromos légkompresszor kombó
€2,304.99 /Mértékegység