SPEEDAIRE 2MLW4 légkompresszor 2.0 lóerős 120v 200 Psi | AC2TAT

SPEEDAIRE 2MLW4 légkompresszor 2.0 LE 120v 200 Psi

Raktáron
Tétel: AC2TAT Modell: 2MLW4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,074.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos hordókompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Átl. Pump Life5,000 XNUMX óra.
Henger anyagaalumínium
dBA @ 3 láb81.0
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI5.0
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás5.0
Teljes terhelésű erősítők15.0
HP2.0
Kenés típusaOlaj Kenve
Max. Nyomás200 psi
Motor fordulatszám3450
motor típusaIndukció
Teljes magasság41 13 / 32 "
Teljes hossz19 5 / 16 "
Teljes szélesség19 45 / 64 "
Tartályméret20 gal.
Tartály típusaFüggőleges
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414801685
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTartályméretTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségMax. Nyomásmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 1NNF6 légkompresszor 2.0 lóerős 120 / 240v 135 Psi | AB2TLC 1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiIndukció31 "33 "€1,657.63
SPEEDAIRE 1NNF7 kompresszor 3.0 lóerős 240v 135 Psi | AB2TLD 1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiIndukció31 "33 "€1,464.32
SPEEDAIRE 4TW29 légkompresszor 2.0 lóerős 120 / 240v 135 Psi | AD9NVU 4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,282.71
SPEEDAIRE 40CF16 hordozható elektromos hordó kompresszor 1/4 hüvelyk | AH9KUR 40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "€1,113.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2MLW4 légkompresszor 2.0 LE 120v 200 Psi
€1,074.75 /Mértékegység