DAYTON Veszélyes helyen lévő kipufogóventilátorok

Ideális gyúlékony vagy robbanásveszélyes porral, gőzzel és gázokkal rendelkező helyiségek szellőztetésére. Szikraálló alumínium propellerek és horganyzott keretek a korrózió elleni védelem érdekében. Függőleges és vízszintes szerelést tesz lehetővé, és 1/6, 1/4, 1/3, 3/4 és 1/2 LE változatban kapható

Szűrő

DAYTON -

Kipufogóventilátor 16 hüvelykes veszélyes helyen

A Dayton veszélyes helyekre szerelt 16 hüvelykes elszívóventilátorokat robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzök, por és gázok szellőztetésére tervezték. Ezek a 16 hüvelykes elszívóventilátorok robbanásbiztos, ventilátorhűtéses házzal rendelkeznek, amely B osztályú szigeteléssel rendelkezik a biztonságos használat érdekében. Veszélyes helyzetű golyóscsapágyakkal vannak felszerelve, hogy csökkentsék a forgási súrlódást, lehetővé tegyék a vízszintes és függőleges szerelést, és akár 104 Fahrenheit fokos hőmérsékletet is képesek ellenállni. Ezeknek a kipufogóventilátoroknak széles választéka elérhető egy- és háromfázisú ventilátormotorokban, 20 vagy 20.25 hüvelykes magassággal. Raptor Supplies.

StílusModellTételCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységFázisTengely Dia.Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Venturi MélységÁr (ÁFA nélkül)
A10D997Panel kipufogó ventilátor2476228813-15 / 16 "15 / 8 "14.12-3 / 4 "€1,870.32
B10D998Panel kipufogó ventilátor2476228813-15 / 16 "31 / 2 "14.12-3 / 4 "€1,851.01
C10E010Gyűrű elszívó ventilátor2153194313-1 / 2 "15 / 8 "17.02"€1,796.69
C10E011Gyűrű elszívó ventilátor2153194313-1 / 2 "31 / 2 "17.02"€1,716.43
DAYTON -

Veszélyes helyen elszívó ventilátorok, robbanásbiztos, 24 hüvelyk

A Dayton veszélyes helyeken működő ventilátorai eltávolítják a káros gázokat, füstöket és gyúlékony gőzöket az ipari környezetből. Szikraálló alumínium propellerekkel és 24 hüvelykes horganyzott kerettel rendelkeznek. Ezek a robbanásbiztos ventilátorok 60 Hz-es motorral (1 vagy 3 fázisú) és golyóscsapágyakkal vannak felszerelve a nagy forgási sebesség érdekében. B osztályú szigeteléssel rendelkeznek, és megfelelnek az UL, cUL, AMCA és CSA szabványoknak. Válasszon a veszélyes helyekre szerelhető ventilátorok széles kínálatából, amelyek gyűrűs és paneles változatban is elérhetők.
Raptor Supplies szintén 20 hüvelykes robbanásbiztos ventilátorok.

StílusModellTételBelül Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPMotor fordulatszámKések számaÁr (ÁFA nélkül)
A10E004Panel kipufogó ventilátor-5669494611-5 / 16 "1/217502€2,309.50
B10E005Panel kipufogó ventilátor-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,512.45
A10E006Panel kipufogó ventilátor-5669494611-5 / 16 "1/217502€2,405.58
B10E007Panel kipufogó ventilátor-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,667.38
C10E020Gyűrű elszívó ventilátor30-1 / 2 "8153751517-1 / 2 "3/411406€2,826.04
D10E016Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€2,257.90
E10E017Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€2,405.44
D10E018Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€2,277.47
E10E019Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€2,072.01
DAYTON -

Veszélyes hely Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 12 hüvelykes pengék

A Dayton veszélyes helyen lévő elszívó ventilátorok robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzöket, port és gázokat szellőztetnek a raktárakban és az iparban. Horganyzott acélszerkezetük szikraálló alumínium lapátos propellerekkel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek elviselni a maximális 104 fokos környezeti hőmérsékletet, és közvetlen hajtású motorokkal rendelkeznek, B osztályú szigeteléssel, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Előre lyukasztott rögzítőfuratokkal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Válasszon ezek közül a kipufogóventilátorok széles választéka közül, amelyek gyűrűs kipufogóventilátor és panel elszívó ventilátor változatban kaphatók.

StílusModellMotor fordulatszámCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Venturi MélységSzélességCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A10E0091725114799913.62"16.25 "803682€1,844.67
B10D99617501347126213.42-1 / 2 "16 "1142947€1,875.88
DAYTON -

Veszélyes hely Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 18 hüvelykes pengék

A Dayton veszélyes helyeken működő elszívó ventilátorai a robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzöket, port és gázokat szellőztetik a raktárakban és az iparban. Horganyzott acél konstrukciójuk 3 szikraálló alumínium lapátos propellerrel a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Maximum 104 F környezeti hőmérsékletet képesek elviselni. Ezek a ventilátorok közvetlen meghajtású, B osztályú szigetelésű motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Előre kilyukasztott rögzítőfuratokkal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek gyűrűs kipufogóventilátorral és paneles elszívóventilátor-változatban is elérhetők.

StílusModellTételCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPFázisTengely Dia.Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Ár (ÁFA nélkül)
A10D999Panel kipufogó ventilátor3168291214-5 / 16 "1/315 / 8 "19.1€1,944.80
B10E001Panel kipufogó ventilátor3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.1€1,918.50
C10E012Gyűrű elszívó ventilátor2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "21€1,896.33
C10E013Gyűrű elszívó ventilátor2371208913-1 / 2 "1/431 / 2 "21€1,739.09
DAYTON -

Veszélyes helyen elszívó ventilátorok, robbanásbiztos, 20 hüvelyk

A Dayton veszélyes helyekre szerelt elszívó ventilátorai a káros gázok, por, valamint gyúlékony és robbanásveszélyes gőzök eltávolítására szolgálnak. Szikraálló alumínium propellerekkel és 20 hüvelykes horganyzott kerettel rendelkeznek. Ezek a robbanásbiztos ventilátorok veszélyes elhelyezkedésű golyóscsapágyakkal és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező motorokkal vannak felszerelve a hatékony teljesítmény érdekében, valamint előre lyukasztott rögzítőfuratokkal az egyszerű telepítés érdekében. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 1 és 3 fázisú változatban kaphatók.
Raptor Supplies szintén 24 hüvelykes robbanásbiztos ventilátorok.

StílusModellTételCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPFázisTengely Dia.Venturi MélységÁr (ÁFA nélkül)
A10E002Panel kipufogó ventilátor4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "€2,173.02
A10E003Panel kipufogó ventilátor4557425415-3 / 8 "1/235 / 8 "3-1 / 2 "€2,394.40
B10E014Gyűrű elszívó ventilátor2429207413-1 / 2 "1/415 / 8 "2"€1,811.48
B10E015Gyűrű elszívó ventilátor2429207413-1 / 2 "1/431 / 2 "2"€1,973.53
DAYTON -

Panel kipufogó ventilátor 12 hüvelyk 115 / 208-230v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
REV 10D995AG3ECN€1,523.41
DAYTON -

Gyűrű elszívó ventilátor 12 hüvelyk 115 / 208-230v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
REV 10E008AG3ECP€1,667.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?