DAYTON 10E014 kipufogóventilátor 20 hüvelykes veszélyes hely | AA2CVN

DAYTON 10E014 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes veszélyes hely

Raktáron
Tétel: AA2CVN Modell: 10E014

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,811.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű elszívó ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP2429
CFM @ 0.125-In. SP2074
CFM @ 0.250-In. SP1744
CFM @ 0.375-In. SP1341
CFM @ 0.500-In. SP1098
Karimamélység1-7 / 8 "
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők4.2 / 2.1-2.0
Magasság24.25 "
Hz60
Belül Dia.20-1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység13-1 / 2 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelő furatok OC23 In.
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Dia kívül.24-1 / 4 "
Fázis1
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység2"
Feszültség115 / 208-230
Watts186
Szélesség24.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.385
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)64.14
Hajószélesség (cm)64.14
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPFázisTengely Dia.Venturi MélységÁr
DAYTON 10E002 kipufogóventilátor 20 hüvelykes veszélyes hely | AA2CVB 10E002Panel kipufogó ventilátor4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "€2,173.01
DAYTON 10E003 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVC 10E003Panel kipufogó ventilátor4557425415-3 / 8 "1/235 / 8 "3-1 / 2 "€2,394.40
DAYTON 10E015 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVP 10E015Gyűrű elszívó ventilátor2429207413-1 / 2 "1/431 / 2 "2"€1,973.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E014 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes veszélyes hely
€1,811.48 /Mértékegység