DAYTON 10E012 elszívó ventilátor 18 hüvelykes veszélyes helyen | AA2CVL

DAYTON 10E012 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes veszélyes hely

Raktáron
Tétel: AA2CVL Modell: 10E012

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,896.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű elszívó ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP2371
CFM @ 0.125-In. SP2089
CFM @ 0.250-In. SP1756
CFM @ 0.375-In. SP1423
CFM @ 0.500-In. SP1088
Karimamélység1-7 / 8 "
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők4.2 / 2.1-2.0
Magasság22.25 "
Hz60
Belül Dia.18-1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység13-1 / 2 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelő furatok OC20-7 / 8 In.
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Dia kívül.22-1 / 4 "
Fázis1
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.21
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység2"
Feszültség115 / 208-230
Watts186
Szélesség22.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.0475
Hajó magassága (cm)42.67
Hajó hossza (cm)58.17
Hajószélesség (cm)58.17
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPFázisTengely Dia.Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 10D999 elszívó ventilátor 18 hüvelykes veszélyes helyen | AA2CUZ 10D999Panel kipufogó ventilátor3168291214-5 / 16 "1/315 / 8 "19.1€1,944.80
DAYTON 10E001 elszívó ventilátor 18 hüvelyk 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVA 10E001Panel kipufogó ventilátor3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.1€1,918.50
DAYTON 10E013 18-as kipufogóventilátor veszélyes hely | AA3CVM 10E013Gyűrű elszívó ventilátor2371208913-1 / 2 "1/431 / 2 "21€1,739.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E012 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes veszélyes hely
€1,896.34 /Mértékegység