DAYTON 10E016 24 hüvelykes ventilátor veszélyes helyen | AA2CVQ

DAYTON 10E016 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes veszélyes hely

Raktáron
Tétel: AA2CVQ Modell: 10E016

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,257.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű elszívó ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP3837
CFM @ 0.125-In. SP3305
CFM @ 0.250-In. SP2637
CFM @ 0.375-In. SP1970
Karimamélység1-7 / 8 "
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők6 / 3.2-3
Magasság28.25 "
Hz60
Belül Dia.24-1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység13-1 / 2 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelő furatok OC26-7 / 8 In.
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Dia kívül.28-1 / 4 "
Fázis1
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.30
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység2"
Feszültség115 / 208-230
Watts248
Szélesség28.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.5125
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.15
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételBelül Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPMotor fordulatszámKések számaÁr
DAYTON 10E004 24 hüvelykes ventilátor veszélyes helyen | AA2CVD 10E004Panel kipufogó ventilátor-5669494611-5 / 16 "1/217502€2,309.50
DAYTON 10E005 24 hüvelykes ventilátor veszélyes helyen | AA2CVE 10E005Panel kipufogó ventilátor-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,512.44
DAYTON 10E006 kipufogóventilátor 24 hüvelyk 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVF 10E006Panel kipufogó ventilátor-5669494611-5 / 16 "1/217502€2,405.58
DAYTON 10E007 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely | AA2CVG 10E007Panel kipufogó ventilátor-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,667.38
DAYTON 10E017 elszívó ventilátor 24 hüvelykes veszélyes helyen | AA2CVR 10E017Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€2,405.44
DAYTON 10E018 kipufogóventilátor 24 hüvelyk 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVT 10E018Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€2,277.46
DAYTON 10E019 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely | AA2CVU 10E019Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€2,072.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E016 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes veszélyes hely
€2,257.90 /Mértékegység