DAYTON 10E001 elszívó ventilátor 18 hüvelyk 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVA

DAYTON 10E001 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely

Raktáron
Tétel: AA2CVA Modell: 10E001

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,918.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel kipufogó ventilátor
Alumínium fali redőny4C558
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP3168
CFM @ 0.125-In. SP2912
CFM @ 0.250-In. SP2612
CFM @ 0.375-In. SP2219
CFM @ 0.500-In. SP1599
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők1.8-1.6 / .8
Magasság22 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU1
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység14-5 / 16 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Fázis3
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.19.1
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység2-5 / 8 "
Feszültség208-230/460
Watts248
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.17
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPFázisTengely Dia.Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 10D999 elszívó ventilátor 18 hüvelykes veszélyes helyen | AA2CUZ 10D999Panel kipufogó ventilátor3168291214-5 / 16 "1/315 / 8 "19.1€1,944.80
DAYTON 10E012 elszívó ventilátor 18 hüvelykes veszélyes helyen | AA2CVL 10E012Gyűrű elszívó ventilátor2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "21€1,896.34
DAYTON 10E013 18-as kipufogóventilátor veszélyes hely | AA3CVM 10E013Gyűrű elszívó ventilátor2371208913-1 / 2 "1/431 / 2 "21€1,739.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E001 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely
€1,918.50 /Mértékegység