DAYTON 10D996 kipufogóventilátor 12 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CUW

DAYTON 10D996 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely

Raktáron
Tétel: AA2CUW Modell: 10D996

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,875.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel kipufogó ventilátor
Alumínium fali redőny4C556
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP1347
CFM @ 0.125-In. SP1262
CFM @ 0.250-In. SP1142
CFM @ 0.375-In. SP947
CFM @ 0.500-In. SP604
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők1.4-1.3 / .65
Magasság16 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBT8
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység15-3 / 8 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma5
Fázis3
Propeller átm.12 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.4
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység2-1 / 2 "
Feszültség208-230/460
Watts186
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Venturi MélységSzélességCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPÁr
DAYTON 10E009 kipufogóventilátor 12 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVH 10E0091725114799913.62"16.25 "803682€1,844.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D996 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely
€1,875.88 /Mértékegység