DAYTON 10E002 kipufogóventilátor 20 hüvelykes veszélyes hely | AA2CVB

DAYTON 10E002 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes veszélyes hely

Raktáron
Tétel: AA2CVB Modell: 10E002

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,173.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel kipufogó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP4557
CFM @ 0.125-In. SP4254
CFM @ 0.250-In. SP3919
CFM @ 0.375-In. SP3542
CFM @ 0.500-In. SP3101
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők7.4 / 3.9-3.7
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység15-3 / 8 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Fázis1
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység3-1 / 2 "
Feszültség115 / 208-230
Watts373
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPFázisTengely Dia.Venturi MélységÁr
DAYTON 10E003 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVC 10E003Panel kipufogó ventilátor4557425415-3 / 8 "1/235 / 8 "3-1 / 2 "€2,394.40
DAYTON 10E014 kipufogóventilátor 20 hüvelykes veszélyes hely | AA2CVN 10E014Gyűrű elszívó ventilátor2429207413-1 / 2 "1/415 / 8 "2"€1,811.48
DAYTON 10E015 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVP 10E015Gyűrű elszívó ventilátor2429207413-1 / 2 "1/431 / 2 "2"€1,973.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E002 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes veszélyes hely
€2,173.01 /Mértékegység