DAYTON Veszélyes helyen elszívó ventilátorok, robbanásbiztos, 24 hüvelyk


A Dayton veszélyes helyeken működő elszívó ventilátorai megakadályozzák a tüzeket vagy robbanásokat a vegyi feldolgozó üzemekben, finomítókban és élelmiszergyártó létesítményekben. Ellenállnak a szikraképződésnek, hogy csökkentsék a gyulladás kockázatát, miközben gyúlékony gázokkal hűtik a területeket. Ezeket a ventilátorokat gyakran használják a gépek szűk hűtésére... gyártóüzemek, raktárak és szállítási műveletek terei és forgalmas területei.Olvass tovább

Szűrő
Alumínium redőny sz .: 3C308 , Csapágy típusa: Labda , Karima mélysége: 1-7 / 8 " , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , Hz: 60 , Szívógát száma: 1WBU3 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Robbanásbiztos ventilátor hűtve , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Légcsavar anyaga: Alumínium , Típus: Közvetlen hajtás, veszélyes hely
StílusModellTételBelül Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPMotor fordulatszámKések számaÁr (ÁFA nélkül)
A
10E005
Panel kipufogó ventilátor-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,512.45
B
10E006
Panel kipufogó ventilátor-5669494611-5 / 16 "1/217502€2,405.58
A
10E007
Panel kipufogó ventilátor-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,667.38
B
10E004
Panel kipufogó ventilátor-5669494611-5 / 16 "1/217502€2,309.50
C
10E018
Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€2,277.47
C
10E016
Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€2,257.90
D
10E019
Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€2,072.01
E
10E020
Gyűrű elszívó ventilátor30-1 / 2 "8153751517-1 / 2 "3/411406€2,826.04
D
10E017
Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€2,405.44

Veszélyes helyen elszívó ventilátorok, robbanásbiztos, 24 hüvelyk

A Dayton veszélyes helyeken működő ventilátorai eltávolítják a káros gázokat, füstöket és gyúlékony gőzöket az ipari környezetből. Szikraálló alumínium propellerekkel és 24 hüvelykes horganyzott kerettel rendelkeznek. Ezek a robbanásbiztos ventilátorok 60 Hz-es motorral (1 vagy 3 fázisú) és golyóscsapágyakkal vannak felszerelve a nagy forgási sebesség érdekében. B osztályú szigeteléssel rendelkeznek, és megfelelnek az UL, cUL, AMCA és CSA szabványoknak. Válasszon a veszélyes helyekre szerelhető ventilátorok széles kínálatából, amelyek gyűrűs és paneles változatban is elérhetők.
Raptor Supplies szintén 20 hüvelykes robbanásbiztos ventilátorok.

Működési mechanizmus

  • A ventilátor bekapcsolása előtt ellenőrizze az összes rögzítő tömítettségét.
  • Forgassa el kézzel a ventilátor propellerét a ventilátor elindítása előtt, hogy biztosítsa a sima forgást.
  • Kapcsolja be a ventilátort, és ellenőrizze, nincs-e szokatlan zaj.
  • Ellenőrizze a túlterhelést a motor működése közben.

Jellemzők

  • A Dayton veszélyes helyeken működő elszívó ventilátorai erős motorral rendelkeznek, amely a ventilátorlapátokat nagy mennyiségű levegő mozgatására hajtja.
  • Ezek a 24 hüvelykes, robbanásbiztos kipufogóventilátorok egy védőburkolatból állnak, amely körülveszi a ventilátorlapátokat, hogy megakadályozza a véletlen érintkezésből származó károkat és sérüléseket.
  • A tartósság érdekében horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek.
  • Ezek az ipari falra szerelhető ventilátorok teljesen zárt motorral és szikraálló alumínium propellerrel rendelkeznek a tűz megelőzése érdekében.
  • Nagy teljesítményű golyóscsapágyakkal rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CUL
  • NEC

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni ezeket a ventilátorokat?

  • Fúrjon megfelelő méretű lyukat a falba.
  • Szerelje fel a ventilátort egy merev keretre, hogy megakadályozza a működés közbeni elmozdulást.
  • Tartson 1/4 hüvelykes távolságot a kerülete körül.
  • Használjon rögzítőelemeket minden előre kilyukasztott lyukban a biztonságos csatlakozás érdekében.
  • Szerelje be a fennmaradó alkatrészeket, például a redőnyt és a szívóburkolatot.

Milyen teljesítményigénye van ezeknek a kipufogóventilátoroknak?

A Dayton különféle veszélyes helyekre szerelhető elszívóventilátorokat kínál, amelyek egy- vagy háromfázisú tápegységről működhetnek.

Hogyan tartsuk jó munkakörülmények között ezeket a rajongókat?

  • Végezzen időszakos ellenőrzéseket a ventilátor propellerének és a házegységnek a tisztításához.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e szokatlan zaj a ventilátor működése közben.
  • Rendszeres időközönként ellenőrizze a rögzítőelemek feszességét.

Hány lapátja van ezeknek a kipufogóventilátoroknak?

A Dayton kipufogóventilátorok kétlapátos és háromlapátos változatban kaphatók.

Mekkora teljesítményt adnak ezek a ventilátorok?

A Dayton kipufogóventilátorok 1/2, 1/3 vagy 3/4 LE-s motorokkal vannak felszerelve a különféle felhasználási célokra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?