Alumínium redőny sz .: 4C557 , Csapágy típusa: Labda , Karima mélysége: 1-7 / 8 " , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , Hz: 60 , Belső átmérő: 16-1 / 2 " , Szívógát száma: 1WBT9 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Robbanásbiztos ventilátor hűtve , Motor HP: 1/4 , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1750 , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Pengék száma: 3 , Külső átmérő: 20-1 / 4 " , propeller átm.: 16 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Típus: Közvetlen hajtás, veszélyes hely , Watt: 186
Kipufogóventilátor 16 hüvelykes veszélyes helyen
A Dayton veszélyes helyekre szerelt 16 hüvelykes elszívóventilátorokat robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzök, por és gázok szellőztetésére tervezték. Ezek a 16 hüvelykes elszívóventilátorok robbanásbiztos, ventilátorhűtéses házzal rendelkeznek, amely B osztályú szigeteléssel rendelkezik a biztonságos használat érdekében. Veszélyes helyzetű golyóscsapágyakkal vannak felszerelve, hogy csökkentsék a forgási súrlódást, lehetővé tegyék a vízszintes és függőleges szerelést, és akár 104 Fahrenheit fokos hőmérsékletet is képesek ellenállni. Ezeknek a kipufogóventilátoroknak széles választéka elérhető egy- és háromfázisú ventilátormotorokban, 20 vagy 20.25 hüvelykes magassággal. Raptor Supplies.