A B Alumínium redőny sz .: 4C556 , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 0.500-In. SP: 604 , Karima mélysége: 1-7 / 8 " , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , Teljes terhelésű erősítők: 1.4-1.3 / .65 , Hz: 60 , Belső átmérő: 12-1 / 2 " , Szívógát száma: 1WBT8 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Robbanásbiztos ventilátor hűtve , Motor HP: 1/4 , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Pengék száma: 5 , Külső átmérő: 16-1 / 4 " , fázis: 3 , propeller átm.: 12 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Típus: Közvetlen hajtás, veszélyes hely , Feszültség: 208-230/460 , Watt: 186
Veszélyes hely Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 12 hüvelykes pengék
A Dayton veszélyes helyen lévő elszívó ventilátorok robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzöket, port és gázokat szellőztetnek a raktárakban és az iparban. Horganyzott acélszerkezetük szikraálló alumínium lapátos propellerekkel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek elviselni a maximális 104 fokos környezeti hőmérsékletet, és közvetlen hajtású motorokkal rendelkeznek, B osztályú szigeteléssel, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Előre lyukasztott rögzítőfuratokkal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Válasszon ezek közül a kipufogóventilátorok széles választéka közül, amelyek gyűrűs kipufogóventilátor és panel elszívó ventilátor változatban kaphatók.