DAYTON REV 10E008 gyűrűs kipufogóventilátor 12 hüvelykes 115 / 208-230v | AG3ECP 32ZN54

DAYTON REV 10E008 Gyűrűs kipufogóventilátor 12 hüvelykes 115/208-230V

Raktáron
Tétel: AG3ECP Modell: REV 10E008Kereszthivatkozás: 32ZN54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,667.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű elszívó ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP1147
CFM @ 0.125-In. SP999
CFM @ 0.250-In. SP803
CFM @ 0.375-In. SP682
Karimamélység1-7 / 8 "
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők4.2/2.1-tól 2.0-ig
Magasság16.25 "
Hz60
Belül Dia.12-1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység13-1 / 2 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/6
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
Szerelő furatok OC14-7 / 8 In.
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma5
Dia kívül.16-1 / 4 "
Fázis1
Propeller átm.12 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.6
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység2"
Feszültség115 / 208-230
Watts186
Szélesség568738 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.0775
Hajó magassága (cm)43.69
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)43.69
HS-kód8414519060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON REV 10E008 Gyűrűs kipufogóventilátor 12 hüvelykes 115/208-230V
€1,667.67 /Mértékegység