DAYTON 10E009 kipufogóventilátor 12 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVH

DAYTON 10E009 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely

Raktáron
Tétel: AA2CVH Modell: 10E009

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,844.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű elszívó ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP1147
CFM @ 0.125-In. SP999
CFM @ 0.250-In. SP803
CFM @ 0.375-In. SP682
Karimamélység1-7 / 8 "
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők1.4-1.3 / .65
Magasság16.25 "
Hz60
Belül Dia.12-1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység13-1 / 2 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
Szerelő furatok OC14-7 / 8 In.
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma5
Dia kívül.16-1 / 4 "
Fázis3
Propeller átm.12 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.6
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység2"
Feszültség208-230/460
Watts186
Szélesség16.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Venturi MélységSzélességCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPÁr
DAYTON 10D996 kipufogóventilátor 12 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CUW 10D99617501347126213.42-1 / 2 "16 "1142947€1,875.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E009 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely
€1,844.67 /Mértékegység