DAYTON 10E006 kipufogóventilátor 24 hüvelyk 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVF

DAYTON 10E006 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely

Raktáron
Tétel: AA2CVF Modell: 10E006

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,405.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel kipufogó ventilátor
Alumínium fali redőny3C308
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP5669
CFM @ 0.125-In. SP4946
CFM @ 0.250-In. SP4010
CFM @ 0.375-In. SP2963
CFM @ 0.500-In. SP1906
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők1.8-2/1
Magasság28 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU3
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység11-5 / 16 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma2
Fázis3
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.26
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység3-3 / 8 "
Feszültség208-230/460
Watts373
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételBelül Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységMotoros HPMotor fordulatszámKések számaÁr
DAYTON 10E004 24 hüvelykes ventilátor veszélyes helyen | AA2CVD 10E004Panel kipufogó ventilátor-5669494611-5 / 16 "1/217502€2,309.50
DAYTON 10E005 24 hüvelykes ventilátor veszélyes helyen | AA2CVE 10E005Panel kipufogó ventilátor-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,512.44
DAYTON 10E007 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely | AA2CVG 10E007Panel kipufogó ventilátor-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,667.38
DAYTON 10E016 24 hüvelykes ventilátor veszélyes helyen | AA2CVQ 10E016Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€2,257.90
DAYTON 10E017 elszívó ventilátor 24 hüvelykes veszélyes helyen | AA2CVR 10E017Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€2,405.44
DAYTON 10E018 kipufogóventilátor 24 hüvelyk 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVT 10E018Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€2,277.46
DAYTON 10E019 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely | AA2CVU 10E019Gyűrű elszívó ventilátor24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€2,072.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E006 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely
€2,405.58 /Mértékegység