DAYTON REV 10D995 Panel kipufogó ventilátor 12 hüvelykes 115/208-230v | AG3ECN 32ZN53

DAYTON REV 10D995 Panel kipufogó ventilátor 12 hüvelykes 115/208-230V

Raktáron
Tétel: AG3ECN Modell: REV 10D995Kereszthivatkozás: 32ZN53

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,523.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel kipufogó ventilátor
Alumínium fali redőny4C556
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP1347
CFM @ 0.125-In. SP1262
CFM @ 0.250-In. SP1142
CFM @ 0.375-In. SP947
CFM @ 0.500-In. SP604
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők4.2/2.1-tól 2.0-ig
Magasság16 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBT8
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység15-3 / 8 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/6
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma5
Fázis1
Propeller átm.12 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.4
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység2-1 / 2 "
Feszültség115 / 208-230
Watts186
Szélesség568584 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.47
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON REV 10D995 Panel kipufogó ventilátor 12 hüvelykes 115/208-230V
€1,523.41 /Mértékegység