DAYTON 10E010 kipufogóventilátor 16 hüvelykes veszélyes hely | AA2CVJ

DAYTON 10E010 Kipufogóventilátor 16 hüvelykes veszélyes hely

Raktáron
Tétel: AA2CVJ Modell: 10E010

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,796.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű elszívó ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP2153
CFM @ 0.125-In. SP1943
CFM @ 0.250-In. SP1713
CFM @ 0.375-In. SP1366
CFM @ 0.500-In. SP1125
Karimamélység1-7 / 8 "
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők4.2 / 2.1-2.0
Magasság20.25 "
Hz60
Belül Dia.16-1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység13-1 / 2 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelő furatok OC18-7 / 8 In.
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Dia kívül.20-1 / 4 "
Fázis1
Propeller átm.16 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.0
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység2"
Feszültség115 / 208-230
Watts186
Szélesség20.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.9575
Hajó magassága (cm)42.67
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységFázisTengely Dia.Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Venturi MélységÁr
DAYTON 10D997 kipufogóventilátor 16 hüvelykes veszélyes hely | AA2CUX 10D997Panel kipufogó ventilátor2476228813-15 / 16 "15 / 8 "14.12-3 / 4 "€1,870.32
DAYTON 10D998 kipufogóventilátor 16 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CUY 10D998Panel kipufogó ventilátor2476228813-15 / 16 "31 / 2 "14.12-3 / 4 "€1,851.01
DAYTON 10E011 kipufogóventilátor 16 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVK 10E011Gyűrű elszívó ventilátor2153194313-1 / 2 "31 / 2 "17.02"€1,716.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E010 Kipufogóventilátor 16 hüvelykes veszélyes hely
€1,796.69 /Mértékegység