DAYTON 10D998 kipufogóventilátor 16 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CUY

DAYTON 10D998 Kipufogóventilátor 16 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely

Raktáron
Tétel: AA2CUY Modell: 10D998

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,851.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel kipufogó ventilátor
Alumínium fali redőny4C557
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP2476
CFM @ 0.125-In. SP2288
CFM @ 0.250-In. SP2061
CFM @ 0.375-In. SP1769
CFM @ 0.500-In. SP1350
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők1.4-1.3 / .65
Magasság20 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBT9
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység13-15 / 16 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Fázis3
Propeller átm.16 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.1
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi Mélység2-3 / 4 "
Feszültség208-230/460
Watts186
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.558
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. MélységFázisTengely Dia.Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Venturi MélységÁr
DAYTON 10D997 kipufogóventilátor 16 hüvelykes veszélyes hely | AA2CUX 10D997Panel kipufogó ventilátor2476228813-15 / 16 "15 / 8 "14.12-3 / 4 "€1,870.32
DAYTON 10E010 kipufogóventilátor 16 hüvelykes veszélyes hely | AA2CVJ 10E010Gyűrű elszívó ventilátor2153194313-1 / 2 "15 / 8 "17.02"€1,796.69
DAYTON 10E011 kipufogóventilátor 16 hüvelykes 3 fázisú veszélyes hely | AA2CVK 10E011Gyűrű elszívó ventilátor2153194313-1 / 2 "31 / 2 "17.02"€1,716.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D998 Kipufogóventilátor 16 hüvelykes, 3 fázisú, veszélyes hely
€1,851.01 /Mértékegység