Alumínium redőny sz .: 4C558 , Csapágy típusa: Labda , Karima mélysége: 1-7 / 8 " , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , Hz: 60 , Belső átmérő: 18-1 / 2 " , Szívógát száma: 1WBU1 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Robbanásbiztos ventilátor hűtve , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1750 , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Pengék száma: 3 , Külső átmérő: 22-1 / 4 " , propeller átm.: 18 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Típus: Közvetlen hajtás, veszélyes hely
Veszélyes hely Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 18 hüvelykes pengék
A Dayton veszélyes helyeken működő elszívó ventilátorai a robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzöket, port és gázokat szellőztetik a raktárakban és az iparban. Horganyzott acél konstrukciójuk 3 szikraálló alumínium lapátos propellerrel a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Maximum 104 F környezeti hőmérsékletet képesek elviselni. Ezek a ventilátorok közvetlen meghajtású, B osztályú szigetelésű motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Előre kilyukasztott rögzítőfuratokkal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek gyűrűs kipufogóventilátorral és paneles elszívóventilátor-változatban is elérhetők.