Fúrógépek

Szűrő

Számos alkalmazás igényel fa- vagy fémdarabok utólagos felszerelését. Anyákkal és csavarokkal ellátott furatokkal vannak összekötve. A tökéletes illeszkedéshez pontos méretű lyukak szükségesek....Tovább

DAYTON -

Padfúró prés

StílusModellAC erősítőkAlapméretTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A53 UH01-----€8,029.50
ajánlatkérés
B54ZW27-----€1,158.20
ajánlatkérés
C16N1964.18-1/4" x 13-1/2"19.25 "27.5 "11.25 "€530.00
D40PM086.07-13/64" x 11-29/64"17 "23 "11 "€416.93
PALMGREN -

Nagy teherbírású asztali modell fúróprések

StílusModellAC erősítőkMélységMagasságMotoros HPRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9680150616 1 / 2 "38 7 / 8 "1/3 LE244 - 3386 XNUMX fordulat / perc120V€1,107.07
B96801578.6/4.327 "43 "1/2 LE138 - 3476 XNUMX fordulat / perc120 / 240V€2,130.97
PALMGREN -

Prémium fúróprések

StílusModellMélységMagasságTételMotoros HPT-nyílás méreteÁr (ÁFA nélkül)
A968022126.181 "39.29 "Padfúró prés1 hp0.551 "€5,041.57
ajánlatkérés
B968021427.48 "67.68 "Padlófúró prés1 hp0.551 "€6,093.20
ajánlatkérés
C968021527.48 "42 "Padfúró prés1 hp0.551 "€5,670.47
ajánlatkérés
D968012928 "68 "Padlófúró prés1 hp14 mm€7,245.32
ajánlatkérés
E968013028 "68 "Padlófúró prés1 hp14 mm€6,353.08
ajánlatkérés
F968021636.14 "74.61 "Padlófúró prés3 hp0.551 "€9,298.33
ajánlatkérés
JET TOOLS -

Fogaskerekes fejű fúró menetfúróval 230V

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A354026€12,040.94
ajánlatkérés
B354022€9,813.80
ajánlatkérés
JET TOOLS -

Öv padlófúró prés

StílusModellFeszültségAC erősítőkAlapméretMotoros HPSebességek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "€1,702.23
B354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "€2,199.73
C354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "€2,796.07
StílusModellAC erősítőkFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A3545516.2/3.13220/440€4,281.51
A35455016/81115/230€4,238.72
DAKE CORPORATION -

Padlófúró prés

StílusModellFázisAC erősítőkAlapméretFeszültségChuck MéretMotoros HPTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A977200-11719-5/8" x 12-1/2"1201 / 2 "1/219.625 "64 "€2,765.69
A977500-218.523-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "123.625 "71 "€4,736.66
A977600-111423-5 / 8 "x 15"1105 / 8 "123.625 "71 "€4,189.09
A977300-238.523-5 / 8 "x 15"4405 / 8 "123.625 "71 "€4,736.66
A977400-23623-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "223.625 "71 "€6,053.35
PALMGREN -

Padfúró prések

StílusModellRPMÁr (ÁFA nélkül)
A9680219260 - 4220 XNUMX fordulat / perc€1,041.23
ajánlatkérés
B9680110570 - 3070 XNUMX fordulat / perc€578.65
C9680148760 - 3070 XNUMX fordulat / perc€415.80
ajánlatkérés
DAYTON -

Mikrofúróprés, 1/4 LE motor, 1800 ford./perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2LKU8AC2NEQ€1,718.16
JET TOOLS -

Padfúró öv 15 hüvelyk 115v 3/4 Hp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
354401AD2YTA€1,526.79
DAKE CORPORATION -

Fúrópad 14-1/8 hüvelykes 120v 1/2 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
977100-1AD3MKW€2,221.71
DAYTON -

Radiális padfúró prés 33 1/2 HP 120V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40PM15AH9NNY€1,171.23
DAYTON -

Radiális padlófúró prés 33 1/2 LE 120V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40PM17AH9NNZ€1,533.02
DAYTON -

Malomfúrógép, 2MT, 14 hüvelykes lengő, 1 fázisú, 6 1/8 hüvelykes méretű asztal felület magas

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
53UH20CR2XYZ€5,180.16
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Floor Drill Press, Belt, 110 VAC, Variable Speed, 400 RPM 5000 RPM, 1 hp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DP-15VSFCN9AVL€4,332.41
POWERMATIC -

Floor Drill Press, Belt, 115/230 VAC, Variable Speed, 250 RPM 3000 RPM, 18 Inch Swing

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1792800BCT7WRG€3,699.74
PALMGREN -

Fúróprés, Padló, Lépcsőgörgő, Változtatható sebesség, 230V, 1PH, 16 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9680217CH3QTF€10,937.27
Lásd a részleteket
JET TOOLS -

Szakállfejű fúró tápellátással 230v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
354024AA8GWA€10,287.46
ajánlatkérés
JET TOOLS -

Fogaskerekes fejű fúróprés 10 hüvelykes 230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
354020AA8GVY€8,614.67
ajánlatkérés
12

Fúrógépek

Padlófúró prések ideálisak vastag fém munkadarabok fúrására nagyobb átmérőjű furatokkal, mint az asztali fúróprések. Ezek a helyhez kötött gépek hosszú orsóúttal rendelkeznek, és a fúrófejben tartott függőleges fúrószárak forgatására és lefelé történő hajtására szolgálnak, hogy lyukakat készítsenek a munkadarabokon. A padlófúró prések a fúrófej alatt munkaasztallal is rendelkeznek a munkadarabok alátámasztására és az egyenletes igazítás megtartására, miközben precíz furatokat készítenek. Ezek a fúróprések ideálisak különböző méretű lyukak fúrásához, dörzsárazáshoz, ellenfúráshoz és menetfúráshoz. Túlméretes fúrófejjel vannak felszerelve, nagy távolságban elhelyezett csapágyakkal a zökkenőmentes működés, a rezgések és a zajcsökkentés érdekében. Ezek a padló típusú fúróprések fogasléccel és fogaskerekes asztalemelővel rendelkeznek a gyors beállítás, a telepítés és a kezelő kényelme érdekében, valamint egy munkalámpa, amely megvilágítja a kiválasztott munkadarabot / munkaterületet a kezelő biztonsága érdekében. Ezen padlófúró prések egyes modelljei lépcsős szíjtárcsát és szíjhajtást tartalmazhatnak a fúrási sebesség szabályozására.
Padló radiális fúróprések másrészt egy fúrófejjel rendelkezik, amely a tartóoszlopból kinyúló karra van felszerelve. Ezek a fúrófejek a karral felfelé és lefelé mozognak, hogy széles munkadarabokat helyezzenek el.
Asztali fúróprések kompakt méretűek, és a munkafelületre szerelhetők, hogy helyet takarítsanak meg. Rövidebb orsóúttal rendelkeznek, mint a padlón álló fúróprések, ezért képesek lyukakat létrehozni a vékonyabb fém munkadarabokon.
Fogaskerekes fejű fúróprések ideális választás közepes és nagy teherbírású nagy lyukak ismétlődő fúrásához. Ezek a fogaskerekes fúróprések spirális / edzett fogaskerekekkel működnek a sima és csendes működés érdekében.

Felhasználás

A fúróprésgépeket fém- vagy fadarabok fúrására és lyukak létrehozására használják a gyártási, fémgyártási és utólagos felszerelési iparágakban.

Jellemzők

  • A fúróprések fa- vagy fémfelületek fúrására, dörzsárazásra, lyukak fúrására és menetfúrására szolgálnak.
  • Általában elektromos motorral rendelkeznek, amely forgatja a csatlakoztatott szíjat és az orsókat.
  • Ezeknek az orsóknak a forgása forgatja a fúrószárakat, amelyek különböző alakú és méretű lyukakat fúrnak ki.
  • Ezek a fúróprések kézi kerekekkel vagy elektronikus kezelőszervekkel vannak felszerelve a fúrószárak fel-le mozgatásához, hogy különböző mélységű lyukakat képezzenek.
  • Az asztali fúróprésgépeket kis átmérőjű furatok megmunkálására használják; padokra, asztalokra és munkaasztalokra szerelhető.
  • Padlófúró prések függőlegesen a padlóra szerelhetők közepes és nagy méretű egyenes lyukak fúrásához.
  • A padlófúró prés nagyobb fúrási kapacitást biztosít, mint egy asztali fúrógép, az erősebb motornak köszönhetően.
  • A radiális típusú fúróprések radiális karral rendelkeznek a fúrófej vízszintes mozgatásához, így a fúrófej pozícióját a munkadarab kívánt helye fölé állítják.
  • Ezek a radiális fúróprések lehetővé teszik a lyukak fúrását a kívánt dőlésszögben és szögben a normál függőleges helyzethez képest.
  • A fogaskerekes fejű fúróprések acél vagy megerősített szálas fogaskerekeket használnak a fúró meghajtására ékszíjak helyett.
  • Malomfúrógépek kombinálja a fúróprés kialakítását és funkcionalitását egy marógéppel; lyukakat is fúrhat, és eltávolíthatja a kifúrt anyagot a munkadarab felületéről.
  • Egyes modellek szíjhajtású motorok helyett közvetlen hajtású motorral rendelkeznek a nagyobb teljesítmény és a hatékonyság növelése érdekében.

Működési mechanizmus

Miután a motort elektromos árammal látták el, a csatlakoztatott lépcsős szíjtárcsa forogni kezd. Az orsó szíjtárcsa forgása miatt a hozzá csatlakoztatott szíj / ékszíj elfordul. A szíj másik végére még egy lépcsős tárcsa van felszerelve fordított formában, hogy növelje vagy csökkentse a forgó mozgás sebességét. A második szíjtárcsa elforgatása lehetővé teszi az orsó és a tokmány forgatását. Különböző típusú fúrók vannak felszerelve az orsóra és a tokmányra a fúráshoz a kívánt formának, méretnek és furatmélységnek, valamint a munkadarab anyagának megfelelően. Egy kézi kerék vagy elektronikus vezérlés mozgatja az orsót függőleges irányban fel és le, hogy a szükséges mennyiségű előtolást adja a munkadarabnak. A radiális fúrógépek egyes modelljei kézi kerékkel vannak felszerelve, amely fogasléces fogaskerekes meghajtó mechanizmussal forgatja a fogaskereket, és forgó mozgásukat lineáris mozgássá alakítja át a különböző méretű munkadarabokhoz.

Szabványok és jóváhagyások

A Dake Corporation fúróprésgépei CE-jóváhagyott elektronikával vannak felszerelve a felhasználók biztonsága és egészsége érdekében. A Jet Tools fúróprésgépei CSA-tanúsítvánnyal rendelkeznek a felhasználói biztonság, a kiváló teljesítmény és a környezetvédelem érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a teendő a fúróprés meghibásodása esetén?

Feltételezve, hogy a kiválasztott fúrógép megfelelő tápellátással van ellátva, és a megfelelő választás a kívánt furatmérethez, először a vezetékcsatlakozások állapotát kell ellenőrizni. A felhasználóknak ellenőrizniük kell és meg kell tisztítaniuk a motoron felgyülemlett szennyeződést vagy port, amely a motor felmelegedését okozza. A motorokat, a léptetőtárcsát és a szíjhajtást is rendszeresen kenni kell a zavartalan működés érdekében. A felhasználóknak ügyelniük kell arra, hogy a fúrógépeket ne olyan munkadarabban járatják, amely a termék használati útmutatója szerint nem alkalmas fúrásra. Ezenkívül ellenőrizniük kell a fúróprés alkatrészeinek kopását és elhasználódását.

Hogyan választhatják ki a felhasználók az igényeiknek megfelelő fúrógépet?

Először is, a felhasználóknak meg kell mérniük a fúróprés tápellátásához szükséges áramellátási előírásokat. A munkadarabtól és az anyagvastagságtól függően ki kell számítani a fúróprés szükséges kimenő teljesítményét. A vásárlóknak az egység megvásárlása előtt figyelembe kell venniük a felépítést, a használt motor típusát és a rendelkezésre álló tokmány méretét. A megfelelő fúróprés kiválasztásakor ügyelni kell a biztonsági és vezérlőmechanizmusokra is. A megfelelő fúróprés kiválasztásakor az alkalmazások elhelyezkedése is sokat számít.

Milyen egyéb fúróprések változatokat szállítanak? Raptor Supplies?

Raptor Supplies a fúróprések különféle változatait kínálja, mint pl maró- és fúrógépek, mágneses fúróprések és a kézi elektromos fúrók. A mágneses fúróprések magfúrókként is ismertek, és mágneses alappal rendelkeznek a vasfém felületekhez való tapadáshoz és a fúrók helyben tartásához, miközben lyukakat készítenek szerkezeti acélban, I-gerendákban, csövekben és más fém munkadarabokon. A maró- és fúrógépek lyukak fúrására a munkadarabokon és az extrudált anyag eltávolítására szolgálnak. A kézi elektromos fúrók ideálisak bármilyen helyzetben lyukak készítéséhez. Kis méretük miatt kompakt helyeken is elférnek. Ezek a kézi fúrók kétféleek lehetnek: vezetékes és akkus. A vezetékes változat hosszú ideig használható, miközben állandó tápellátást biztosít, míg a vezeték nélküli változat olyan helyeken is működik, ahol nincs hozzáférés elektromos áramhoz, és kiküszöböli a vezeték kiakadásának veszélyét.

Milyen tartozékok kompatibilisek az asztali fúróprésekkel?

Raptor Supplies a tartozékok széles skáláját szállítja, amelyek illeszkednek az asztali fúróprésekhez és más típusú fúróprésekhez, hogy megkönnyítsék a használatát és biztonságos működését. Különböző formájú, méretű fúrószárak különböző típusú lyukak vágására szolgálnak egy munkadarabon. A fúróprésvédők és védőlemezek védelmet nyújtanak a fúróprés kezelőinek a sérülésekkel szemben, mivel a fúrófej közelében akadályt képeznek a forgácsok és törmelékek eltérítésére. Cserealkatrészeket is szállítunk, mint például motorok, tengelyhüvelyek, tokmányok, szíjak és fúrószárak az asztali fúróprés hibás vagy elhasználódott alkatrészeinek cseréjéhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?