JET TOOLS 354400 padlófúró prés öv 15 hüvelyk 115v 3/4 LE | AD2YRZ 3WRP3

JET TOOLS 354400 padlófúró előszíj 15 hüvelyk 115v 3/4 Hp

Raktáron
Tétel: AD2YRZ Típus: 354400Kereszthivatkozás: 3WRP3

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,702.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
AC erősítők11
Alapméret11 "x 19-1 / 2"
Kapacitás öntöttvas5 / 8 "
Kapacitás acél1 / 2 "
Chuck Méret5 / 8 "
Oszlop Dia.2-7 / 8 "
meghajtó típusaNadrág öv
Hz60
Max. Orsó-talp48-3 / 4 "
Motoros HP3/4
Sebességek száma16
Teljes mélység26 "
Teljes magasság63.5 "
Teljes szélesség13.375 "
Fázis1
Quill Dia.1-7 / 8 "
Orsó sebessége200-3630 fordulat / perc
Orsó kúpos2MT
Orsó-asztal24-1 / 2 "
Orsó utazás3-3 / 8 "
Hinta15 "
Asztali munkafelület11-1/2" x 11-1/2"
Dőlésszög45 fok
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.91
Hajó magassága (cm)161.29
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)33.99
HS-kód8465950090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkAlapméretMotoros HPSebességek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JET TOOLS 354169 Padlófúró prés 16-1/2 hüvelyk 115/230v | AB8AJZ 25CH39 354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "€2,199.73
JET TOOLS 354402 Padlófúró prés 20 hüvelykes szíj 115/320v | AD2YTB 3WRP5 354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "€2,796.07

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 354400 padlófúró előszíj 15 hüvelyk 115v 3/4 Hp
€1,702.23 /Mértékegység