A Dayton 16N196 asztali fúróprés ideális a tökéletes méretű lyukak fúrására, dörzsárazására és süllyesztésére különböző vastagságú fém-, kompozit-, műanyag- vagy faanyagokban. Fúrófeje függőleges fúrókat tart, amelyek forognak és lefelé hajtanak, hogy lyukakat készítsenek a munkadarabokon. A fúróprés a fúrófej alatt egy munkaasztallal is rendelkezik, amely rögzíti és igazítja a munkadarabokat, miközben precíz furatokat készít. Ez az asztali típusú fúróprés kompakt mérettel rendelkezik, így munkafelületre szerelhető, és helyet takaríthat meg. Fúrási kapacitása 3/8 hüvelyk acélban és 1/2 hüvelyk öntöttvasban.
Jellemzők:
- A Dayton 16N196 asztali fúróprés munkaasztala 45 fokkal megdönthető jobbra és balra, és akár 360 fokkal elforgatható az oszlop körül a precíziós fúráshoz a lézeres igazítás, az asztalrések és az orsómélység-ütköző segítségével.
- Fogasléces asztalemelővel rendelkezik a gyors beállítás, telepítés és a kezelő kényelme érdekében.
- Ez a fúróprés lépcsős szíjtárcsával és szíjhajtással rendelkezik a fúrás sebességének szabályozásához.
- Feje, asztala és talpa strapabíró öntöttvasból készült, orsóját pedig kiváló minőségű golyóscsapágyak tartják.
- Az egység elülső biztonsági kapcsolóval és lapátos be-/kikapcsolóval van felszerelve a nagyobb felhasználói irányítás érdekében.
- Orsója akár 10 hüvelyket is képes lengetni, és 5 sebességgel foroghat, 650 és 3070 RPM között.
Kompatibilis tartozékok:
- Cap Cover & Spring: Ezek a burkolatok a fúrógép régi, elhasználódott vagy sérült alkatrészeinek cseréjére szolgálnak.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a teendő a fúróprés meghibásodása esetén?
V. Feltételezve, hogy a fúrógép megfelelő tápellátással van ellátva, és a megfelelő választás a kívánt furatmérethez, először a vezetékcsatlakozások állapotát kell ellenőrizni. A felhasználóknak ellenőrizniük kell és meg kell tisztítaniuk a motoron felgyülemlett szennyeződést vagy port, amely a motor felmelegedését okozza. A motorokat, a léptetőtárcsát és a szíjhajtást is rendszeresen kenni kell a zavartalan működés érdekében. A felhasználóknak ügyelniük kell arra, hogy a fúrógépeket ne olyan munkadarabban járatják, amely a termék használati útmutatója szerint nem alkalmas fúrásra. Ezenkívül ellenőrizniük kell a fúróprés alkatrészeinek kopását és elhasználódását.
K. Miben különbözik az asztali fúróprés a padlófúró préstől?
V. Az asztali fúróprés rövidebb orsóúttal rendelkezik, mint a padlón álló fúrópréseknél, ezért lyukakat készíthet vékonyabb fém munkadarabokon.
K. Mi ennek a Dayton 16N196 asztali fúrógépnek a névleges feszültsége és áramerőssége?
V. A Dayton 16N196 asztali fúrógép névleges feszültsége 120 VAC és áramerőssége 4.1 A.