PALMGREN 9680157 fúróprés, pad, lépcsős szíjtárcsa, 16 sebesség, 15 hüvelykes méret | CD6LVR

PALMGREN 9680157 Fúróprés, pad, lépcsős szíjtárcsa, 16 sebesség, 15 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CD6LVR Típus: 9680157

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,130.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadfúró prés
AC erősítők8.6/4.3
Mélység27 "
Magasság43 "
Áramfelvétel7.3 / 3.7A
Motoros HP1/2 LE
Sebességek száma16
RPM138 - 3476 XNUMX fordulat / perc
Orsó kúposMT2
Orsó utazás5"
Hinta15 "
Asztali munkafelület11 1/2 x 11 1/2 "
Feszültség120 / 240V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)68.58
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMélységMagasságMotoros HPRPMFeszültségÁr
PALMGREN 9680150 fúróprés, pad, lépcsős szíjtárcsa, 16 sebesség, 12 hüvelykes méret | CD6LVQ 9680150616 1 / 2 "38 7 / 8 "1/3 LE244 - 3386 XNUMX fordulat / perc120V€1,107.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9680157 Fúróprés, pad, lépcsős szíjtárcsa, 16 sebesség, 15 hüvelykes méret
€2,130.98 /Mértékegység