JET TOOLS 354024 Fogaskerekes fejű fúró 230 V tápellátással | AA8GWA 18F199

JET TOOLS 354024 Geard fejfúró tápellátással 230v

Tétel: AA8GWA Típus: 354024Kereszthivatkozás: 18F199
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10,287.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés tápellátással
Alapméret26 "x 18"
Kapacitás öntöttvas1-1 / 2 "
Kapacitás acél1-1 / 4 "
Chuck MéretNem számít
Oszlop Dia.4-1 / 2 "
meghajtó típusaFogaskerék fej
Hz60
Max. Orsó-talp44-5 / 16 "
Motoros HP2
Sebességek száma12
Teljes mélység24 "
Teljes magasság71 "
Teljes szélesség32 "
Fázis3
Quill Dia.3"
Orsó sebessége60 a 3000
Orsó kúpos3MT
Orsó-asztal30-1 / 2 "
Orsó utazás4-1 / 2 "
Hinta20 "
Asztali munkafelület21-3/4" x 19-1/2"
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 317.51
Hajó magassága (cm)193.04
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8465950060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 354024 Geard fejfúró tápellátással 230v
€10,287.46 /Mértékegység