JET TOOLS 354020 fogaskerekes fejű fúróprés 10 hüvelykes 230v | AA8GVY 18F197

JET TOOLS 354020 Fogaskerekes fejű fúróprés 10 hüvelykes 230 V

Tétel: AA8GVY Típus: 354020Kereszthivatkozás: 18F197
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,614.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
Alapméret26 "x 18"
Kapacitás öntöttvas1-1 / 2 "
Kapacitás acél1-1 / 4 "
Chuck MéretNem számít
Oszlop Dia.4-1 / 2 "
meghajtó típusaFogaskerék fej
Hz60
Max. Orsó-talp44-15 / 16 "
Motoros HP2
Sebességek száma12
Teljes mélység24 "
Teljes magasság71 "
Teljes szélesség32 "
Fázis3
Quill Dia.3"
Orsó sebessége60 a 3000
Orsó kúpos3MT
Orsó-asztal30-1 / 2 "
Orsó utazás5"
Hinta20 "
Asztali nyílás mérete5 / 8 "
Asztali munkafelület23/4" 19-1/2"
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 316.61
Hajó magassága (cm)193.04
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8465950060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 354020 Fogaskerekes fejű fúróprés 10 hüvelykes 230 V
€8,614.67 /Mértékegység