JET TOOLS 354402 Padlófúró prés 20 hüvelykes szíj 115/320v | AD2YTB 3WRP5

JET TOOLS 354402 padlófúró prés 20 hüvelykes öv 115 / 320v

Raktáron
Tétel: AD2YTB Típus: 354402Kereszthivatkozás: 3WRP5

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,796.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
AC erősítők9.0/4.5
Alapméret22-3/4 x 17-3/4
Kapacitás öntöttvas3 / 4 "
Kapacitás acél5 / 8 "
Chuck Méret5 / 8 "
Oszlop Dia.3-5/8
meghajtó típusaNadrág öv
Hz60
Max. Orsó-talp33-1 / 2 "
Motoros HP1
Sebességek száma12
Teljes mélység33.5 "
Teljes magasság67 "
Teljes szélesség18.5 "
Fázis1
Orsó sebessége150-4200 fordulat / perc
Orsó kúposMT-3
Orsó-asztal24 "
Orsó utazás4-3 / 4 "
Hinta20 "
Asztali nyílás mérete1 / 2 "
Asztali munkafelület15-1/2 x 16-1/2"
Feszültség115 / 230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 133.81
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)143.51
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8465950090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkAlapméretMotoros HPSebességek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JET TOOLS 354169 Padlófúró prés 16-1/2 hüvelyk 115/230v | AB8AJZ 25CH39 354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "€2,199.73
JET TOOLS 354400 padlófúró prés öv 15 hüvelyk 115v 3/4 LE | AD2YRZ 3WRP3 3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "€1,702.23

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 354402 padlófúró prés 20 hüvelykes öv 115 / 320v
€2,796.07 /Mértékegység