DAKE CORPORATION 977500-2 Padlófúró prés 18 hüvelyk 220v 5/8 hüvelyk | AD3MKY 40F111

DAKE CORPORATION 977500-2 padlófúró prés 18 hüvelykes 220v 5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3MKY Modell: 977500-2Kereszthivatkozás: 40F111

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,736.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
AC erősítők8.5
Alapméret23-5 / 8 "x 15"
Kapacitás öntöttvas1"
Kapacitás acél1"
Chuck Méret5 / 8 "
Oszlop Dia.3-5 / 8 "
meghajtó típusaNadrág öv
Hz60
Max. Orsó-talp49-1 / 4 "
Motoros HP1
Sebességek száma9
Teljes mélység23.625 "
Teljes magasság71 "
Teljes szélesség15 "
Fázis1
Quill Dia.2-1 / 2 "
Orsó sebessége270 a 2000
Orsó kúpos3MT
Orsó-asztal28-3 / 8 "
Orsó utazás5"
Hinta18 "
Asztali nyílás mérete5 / 8 "
Asztali munkafelület13-3/4" x 13-3/4"
Feszültség220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180.08
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)60.01
HS-kód8459290020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFázisAC erősítőkAlapméretFeszültségChuck MéretMotoros HPTeljes mélységTeljes magasságÁr
DAKE CORPORATION 977200-1 padlófúró prés 14-1/8 hüvelyk 120v 1/2 LE | AD3MKX 40F110 977200-11719-5/8" x 12-1/2"1201 / 2 "1/219.625 "64 "€2,765.68
DAKE CORPORATION 977300-2 Padlófúró prés 18 hüvelyk 220v 5/8 hüvelyk | AD3MKZ 40F112 977300-238.523-5 / 8 "x 15"4405 / 8 "123.625 "71 "€4,736.67
DAKE CORPORATION 977600-1 Padlófúró prés 18 hüvelyk 110v 5/8 hüvelyk | AD3MLA 40F113 977600-111423-5 / 8 "x 15"1105 / 8 "123.625 "71 "€4,189.09
DAKE CORPORATION 977400-2 Padlófúró prés 18 hüvelyk 220v 5/8 hüvelyk | AD3MLB 40F114 977400-23623-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "223.625 "71 "€6,053.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 977500-2 padlófúró prés 18 hüvelykes 220v 5/8 hüvelykes
€4,736.67 /Mértékegység