DAYTON 40PM15 Radial asztali fúróprés 33 1/2 LE 120V | AH9NNY

DAYTON 40PM15 radiális asztali fúróprés 33 1/2 LE 120V

Raktáron
Tétel: AH9NNY Modell: 40PM15

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,171.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális padfúró
AC erősítők7.0
Alapméret10 "x 16-45 / 64"
Kapacitás öntöttvas5 / 8 "
Kapacitás acél3 / 8 "
Chuck Méret5 / 8 "
Oszlop Dia.2-23 / 64 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
meghajtó típusaNadrág öv
Hz60
Max. Orsó-talp22 "
Motoros HP1/2
Sebességek száma5
Teljes mélység33 "
Teljes magasság32 "
Teljes szélesség14 "
Fázis1
Quill Dia.1-55 / 64 "
Orsó sebessége550-3300 fordulat / perc
Orsó kúpos2MT
Orsó-asztal13-1 / 8 "
Orsó utazás3-5 / 32 "
Hinta33 "
Asztali nyílás mérete1 / 2 "
Asztali munkafelület9 "x 9"
Dőlésszög45 fok
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)92.96
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országCN

Termék részletek:

    • T-bővítőhelyek száma: 0
    • Fúrógépek termékcsoportosítása: Általános rendeltetésű fúrógépek
    • Fúrási kapacitás Fa: Nincs megadva
    • Kikapcsolási előtolás mellékelve: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 40PM15 radiális asztali fúróprés 33 1/2 LE 120V
€1,171.23 /Mértékegység