JET TOOLS 354550 Padlófúró prés, Spline, 15 hüvelyk, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7

JET TOOLS 354550 Padlófúró prés, gerinc, 15 hüvelyk, 115/230 V

Raktáron
Tétel: AD2YRW Típus: 354550Kereszthivatkozás: 3WRN7

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,238.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
AC erősítők16/8
Alapméret10-1 / 2 "x 15"
Kapacitás öntöttvas5 / 8 "
Kapacitás acél1 / 2 "
Chuck Méret1 / 2 "
Oszlop Dia.3"
meghajtó típusaSpline
Hz60
Max. Orsó-talp47-1 / 2 "
Motoros HP1
Sebességek számaVáltozó
Teljes mélység30 "
Teljes magasság71 "
Teljes szélesség20 "
Fázis1
Quill Dia.2-1 / 4 "
Orsó sebessége400 a 5000
Orsó kúpos2MT
Orsó-asztal41 "
Orsó utazás6"
Hinta15 "
Asztali nyílás mérete1 / 2 "
Asztali munkafelület12-1/2" x 14-1/2"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 178.26
Hajó magassága (cm)181.36
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8465950090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hengeres furatok fúrására vagy nagyítására egy munkadarabban az autóiparban, a repülőgépiparban és az építőiparban
    • Változtatható fordulatszámú motor lépcsős tárcsás rendszerrel különböző sebességek (400 - 5000 RPM) használatára, valamint a sebesség megváltoztatására működés közben
    • A 6 hüvelykes löket lehetővé teszi a mély furatok fúrását

    Milyen előnyökkel jár egy nagy toll és 3 hüvelykes oszlop a Jet padlófúrógépben
    A nagy, 2-1/4 hüvelykes toll nagyobb pontosságot tesz lehetővé, míg a 3 hüvelykes oszlop maximális fejtartást biztosít.

    A Jet 354550 biztonsági védővel van ellátva
    Valamennyi Jet fúrógép biztonsági gallérral van ellátva, hogy megvédje az orsót és a munkadarabot, valamint biztosítsa a kezelő biztonságát.

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 354551 Floor Drill Press Spline 15 hüvelykes 220/440v | AD2YTE 3WRP9 3545516.2/3.13220/440€4,281.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 354550 Padlófúró prés, gerinc, 15 hüvelyk, 115/230 V
€4,238.73 /Mértékegység