DAKE CORPORATION 977100-1 asztali fúróprés 14-1/8 hüvelykes 120v 1/2 LE | AD3MKW 40F109

DAKE CORPORATION 977100-1 asztali fúróprés 14-1/8 hüvelykes 120v 1/2 LE

Raktáron
Cikkszám: AD3MKW Modell: 977100-1Kereszthivatkozás: 40F109

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,221.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadfúró prés
AC erősítők7
Alapméret17-3/4" x 12-1/4"
Kapacitás öntöttvas5 / 8 "
Kapacitás acél5 / 8 "
Chuck Méret1 / 2 "
Oszlop Dia.3-1 / 8 "
meghajtó típusaNadrág öv
Hz60
Max. Orsó-talp26-1 / 2 "
Motoros HP1/2
Sebességek száma9
Teljes mélység17.75 "
Teljes magasság42.5 "
Teljes szélesség12.25 "
Fázis1
Quill Dia.2"
Orsó sebessége240 a 3400
Orsó kúpos2MT
Orsó-asztal16-1 / 2 "
Orsó utazás3-1 / 8 "
Hinta14-1 / 8 "
Asztali nyílás mérete5 / 8 "
Asztali munkafelület11-3/4" x 11-3/4"
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.38
Hajó magassága (cm)107.95
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)45.09
HS-kód8459290020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 977100-1 asztali fúróprés 14-1/8 hüvelykes 120v 1/2 LE
€2,221.71 /Mértékegység