Teljesítményfúrók

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

CNC marógép, 230V, 3PH, 8 x 27 hüvelykes méret
Cikkszám: CH3QWA
Modell: 9680185
Lásd a részleteket
Fúróprés, padló, lépcsős szíjtárcsa, 17 hüvelykes méret
Cikkszám: CH3QRR
Modell: 9680133
€1,389.47 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Térd- és oszlopmarógép, 9 hüvelykes asztalhossz, 49 hüvelykes asztal szélesség
Cikkszám: CR4ZKE
Modell: 690526
€37,842.51 /Mértékegység
Kosárba
Magnetic Drill Kit, 18V DC, Permanent, 13/16 Inch Drilling Capacity Inch Steel, Brushless
Cikkszám: CT3JYU
Modell: 2787-22HD, 48-11-1865
€5,641.59 /Mértékegység
Kosárba
Malomfúrógép, R8, 21 7/8 hüvelykes méretű lengő, 1 fázis, 10 1/2 hüvelykes méretű asztal felület Ht
Cikkszám: CR4ZXQ
Modell: JMD-45VSPFT
€18,746.32 /Mértékegység
Kosárba
Malomfúrógép, R8, 21 7/8 hüvelykes méretű lengő, 1 fázis, 10 1/2 hüvelykes méretű asztal felület Ht
Cikkszám: CR4ZXB
Modell: JMD-40GHPF
€16,335.77 /Mértékegység
Kosárba
Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1 / 2 In
Cikkszám: AD4QGZ
Modell: 1791264K
€3,096.64 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Rotary Hammer Drill, 7/32 Inch Drill Bit Size, 4 Inch Max Drilling Depth
Cikkszám: CN9WYZ
Modell: HCFC2031
€27.11 /Mértékegység
Kosárba
Kalapácsos fúró, 9/16 hüvelykes fúrószár méret, 10 hüvelyk maximális fúrási mélység, 12 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: CT3KNG
Modell: 48-20-7384
€57.19 /Mértékegység
Kosárba
12...2930

Teljesítményfúrók

A fúrógépek páratlan pontosságot, sebességet és kényelmet nyújtanak, miközben még nagy igénybevételű fúrási műveleteket is végeznek. A fúrókat és tartozékokat itt találja Raptor Supplies amely kielégíti az Ön igényeit, legyen szó beton vagy fém behatolásáról vagy vezérelt műveletekről, amelyek padfúrót igényelnek

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?