JET TOOLS 354551 Floor Drill Press Spline 15 hüvelykes 220/440v | AD2YTE 3WRP9

JET TOOLS 354551 Padlófúró présprofil 15 hüvelykes 220 / 440v

Raktáron
Tétel: AD2YTE Típus: 354551Kereszthivatkozás: 3WRP9

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,281.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
AC erősítők6.2/3.1
Alapméret10-1 / 2 "x 15"
Kapacitás öntöttvas5 / 8 "
Kapacitás acél1 / 2 "
Chuck Méret1 / 2 "
Oszlop Dia.3"
meghajtó típusaSpline
Hz60
Max. Orsó-talp47-1 / 2 "
Motoros HP1
Sebességek számaVáltozó
Teljes mélység30 "
Teljes magasság71 "
Teljes szélesség20 "
Fázis3
Quill Dia.2-1 / 4 "
Orsó sebessége400 a 5000
Orsó kúpos2MT
Orsó-asztal25-3 / 4 "
Orsó utazás6"
Hinta15 "
Asztali nyílás mérete1 / 2 "
Asztali munkafelület15 "x 18"
Feszültség220/440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171.91
Hajó magassága (cm)181.61
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8465950090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 354550 Padlófúró prés, Spline, 15 hüvelyk, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7 35455016/81115/230€4,238.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 354551 Padlófúró présprofil 15 hüvelykes 220 / 440v
€4,281.50 /Mértékegység