Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMGREN 9680110 fúróprés, pad, lépcsős szíjtárcsa, 5 sebességes, 10 hüvelykes méret | CD6LVP

PALMGREN 9680110 Fúróprés, pad, lépcsős szíjtárcsa, 5 sebesség, 10 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CD6LVP Típus: 9680110

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€578.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrógép
AC erősítők3.2A
Mélység19 1 / 4 "
Magasság10 "
Áramfelvétel6.8A
Hossz23 "
Motoros HP1/3 LE
RPM570 - 3070 XNUMX fordulat / perc
Orsó sebessége5
Orsó kúposJT33
Orsó utazás2 1 / 2 "
Hinta10 "
Asztali munkafelület7 13 / 16 "x 7 13 / 16"
Feszültség115V
Szélesség17.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)6.02
Hajószélesség (cm)6.02
Származási országCN

Termék részletek:

A Palmgren 9680110 fúróprést műhelyekben, gyártóegységekben és építkezéseken használják. Pontosságot és sokoldalúságot kínál a pontos fúrási, menetfúrási és dörzsárazási műveletekhez. Ez a Palmgren fúróprés állítható sebességbeállításokkal rendelkezik a fokozott fúrási hatékonyság és pontosság érdekében.

Jellemzők:

  • Öntöttvas fejjel, asztallal és alappal rendelkezik a szerkezeti merevség és stabilitás érdekében.
  • Ez a padlóállvány típusú fúróprés kulcsos tokmányt és fület tartalmaz a hatékony működés érdekében.
  • Az asztal balról és jobbról 45 fokban dönthető a sokoldalúság érdekében.
  • Ez az 5 sebességes fúrógép vezetékes áramforrással működik az egyenletes teljesítmény érdekében.
  • 3MT orsókúpral van felszerelve a biztonságos szerszámtartás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Palmgren 9680110 fúróprést?

A.

  • Rendszeresen törölje le a felületeket a por és a törmelék eltávolítása érdekében.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket a gyártó ajánlásai szerint.
  • A stabilitás biztosítása érdekében ellenőrizze és húzza meg a csavarokat és anyákat.
  • Tárolja száraz és tiszta környezetben a rozsda és korrózió elkerülése érdekében.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a fúróprés kiválasztásakor?

A.

  • A hatékony fúráshoz vegye figyelembe a fúróprés motorteljesítményét.
  • A sokoldalúság érdekében keressen egy fúróprést állítható fordulatszám-beállításokkal.
  • Győződjön meg arról, hogy a tokmány mérete különböző típusú fúrókhoz illeszkedik.
  • Válasszon egy masszív felépítést, hogy biztosítsa a stabilitást működés közben.
  • Válasszon egy állítható asztallal ellátott fúrót a munkadarab sokoldalú alátámasztásához.
  • Keresse azokat a funkciókat, amelyek növelik a fúrás pontosságát.
  • Ellenőrizze az orsó mozgási távolságát, hogy megfeleljen a fúrási mélység követelményeinek.

K. Nem Raptor Supplies más fúrópréseket kínál a Palmgrentől nagyobb fordulatszámmal?

V. Igen, az ügyfelek, akik nagyobb fordulatszámú Palmgren fúrópréseket keresnek, kereshetik a márka 9680148 fúrógép forgási sebessége 760 és 3070 RPM között van.

Termékváltozatok

TermékekModellRPMÁr
PALMGREN 9680148 Fúróprés, asztallap, lépcsős szíjtárcsa, 8 hüvelykes méret | CH3QRL 9680148760 - 3070 XNUMX fordulat / perc€343.64
ajánlatkérés
PALMGREN 9680219 Fúróprés, asztallap, lépcsős szíjtárcsa, 13 hüvelykes méret | CH3QRM 9680219260 - 4220 XNUMX fordulat / perc€860.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9680110 Fúróprés, pad, lépcsős szíjtárcsa, 5 sebesség, 10 hüvelykes méret
€578.66 /Mértékegység