JET TOOLS 354169 Padlófúró prés 16-1/2 hüvelyk 115/230v | AB8AJZ 25CH39

JET TOOLS 354169 padlófúró prés 16-1 / 2 hüvelykes 115 / 230v

Raktáron
Tétel: AB8AJZ Típus: 354169Kereszthivatkozás: 25CH39

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,199.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
AC erősítők9/4.5
Alapméret11-1/8" x 19-5/8"
Kapacitás öntöttvas5 / 8 "
Kapacitás acél5 / 8 "
Chuck Méret5 / 8 "
Oszlop Dia.3-1 / 8 "
meghajtó típusaNadrág öv
Hz60
Max. Orsó-talp49 "
Motoros HP3/4
Sebességek száma16
Teljes mélység12.75 "
Teljes magasság54.5 "
Teljes szélesség23.5 "
Fázis1
Orsó sebessége200 a 3630
Orsó kúpos2MT
Orsó-asztal29-1 / 8 "
Orsó utazás4-3 / 8 "
Hinta16-1 / 2 "
Asztali nyílás mérete1 / 2 "
Asztali munkafelület13-3 / 4 "
Dőlésszög45 fok
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.28
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)138.43
Hajószélesség (cm)59.94
HS-kód8465950055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkAlapméretMotoros HPSebességek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JET TOOLS 354400 padlófúró prés öv 15 hüvelyk 115v 3/4 LE | AD2YRZ 3WRP3 3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "€1,702.23
JET TOOLS 354402 Padlófúró prés 20 hüvelykes szíj 115/320v | AD2YTB 3WRP5 354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "€2,796.07

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 354169 padlófúró prés 16-1 / 2 hüvelykes 115 / 230v
€2,199.73 /Mértékegység