A fúróprések olyan helyhez kötött fúrógépek, amelyek a függőlegesen felszerelt fúrófejben elhelyezett fúrók forgatásával és lefelé hajtásával furatokat készítenek a munkadarabokon. A fából készült munkadarabokon való lyukak készítéséhez ezek a fúróprések általában nagyobb sebességgel, alacsony nyomatékkal forgatják a biteket. Támogatják a fúrófej alatti asztalon végzett munkát is, miközben megtartják a pontos beállítást, hogy jobb furatokat készítsenek, mint a kézi fúrók. A használt fúrók típusától függően ezek a fúrógépek dörzsárat, menetfúrást, süllyesztést, ellenfúrást vagy egyéb furatkészítési műveleteket hajthatnak végre.
Az asztali Dayton fúrógépek lyukakat készítenek a kisebb vastagságú fából készült munkadarabokon, és a munkafelületre rögzítik a helytakarékosság érdekében. Ezek a fúróprések kompaktabbak és rövidebb orsóúttal rendelkeznek, mint a padlón álló fúróprések. Kézi lehúzásukhoz kézi forgatással kell a fúrószárakat a munkadarabokba süllyeszteni. Motorjuk szíjhajtású szíjtárcsákat használ a nyomaték továbbítására a fúróorsóra.
A Dayton 2LKU8 mikrofúrógépet a fafeldolgozó iparban és karbantartó műhelyekben használják a fa munkadarabok pontos furatainak készítésére. Közvetlen meghajtású motorral rendelkezik, amely nagyobb nyomatékot és teljesítményt biztosít, amikor a motor érzékeli a terhelést. Ez a Dayton 2LKU8 mikrofúrógép fúrás közben képes szabályozni a furatok mélységét, szögét és átmérőjét. Változtatható fordulatszám szabályozást kínál a gombos állítás segítségével. Ez a Dayton fúróprés kulcsos tokmányokkal van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szorosabb nyomatékkal lenyomják a fúrót, és akár 1/8 hüvelykes fúrást is biztosítanak acél munkadarabokban. Ennek a Dayton fúróprésnek az orsója további 2000 és 12000 XNUMX ford./perc közötti fordulatszámot kínál, és finom lehúzó kézikereket tartalmaz a gép precíz mozgatásához és beállításához.
Felhasználás:
A Dayton 2LKU8 mikrofúrógép ideális precíz lyukak fúrásához a munkadarabokon karbantartó műhelyekben és famegmunkálási alkalmazásokban.
Jellemzők:
- A Dayton 2LKU8 mikrofúrógép fúrás közben képes szabályozni a furatok szögét, átmérőjét és mélységét.
- A Dayton fúróprés közvetlen meghajtású motorral rendelkezik, amely nagyobb nyomatékot és teljesítményt biztosít, amikor a motor érzékeli a terhelést.
- Változtatható fordulatszám szabályozást kínál a gombos állítás segítségével.
- Ennek a Dayton fúróprésnek az orsója 2000 és 12000 ford./perc közötti fordulatszámot kínál.
- Ez a Dayton fúróprés kulcsos tokmányokkal van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szorosabb nyomatékkal lenyomják a fúrót, és akár 1/8 hüvelykes fúrást is biztosít acél munkadarabokban.
- A Dayton fúróprés finom lehúzó kézikereket tartalmaz a gép precíz mozgatásához és beállításához.
Kompatibilis tartozékok:
- Az asztali fúróprésekbe és más típusú fúróprésekbe illeszkedő tartozékok egyszerű használatot és biztonságos kezelést biztosítanak. Különböző formájú és méretű fúrók különböző típusú lyukak vágására szolgálnak a munkadarabon. A fúróprésvédők és védőlemezek védelmet nyújtanak a fúróprés kezelőinek a sérülésekkel szemben, mivel a fúrófej közelében akadályt képeznek a forgácsok és törmelékek eltérítésére. Cserealkatrészeket is szállítunk, mint például motorok, tengelyhüvelyek, tokmányok, szíjak és fúrószárak az asztali fúróprés hibás vagy elhasználódott alkatrészeinek cseréjéhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit csinál a Dayton fúróprés más változatai? Raptor Supplies ajánlat?
A. Raptor Supplies számos lehetőséget kínál Dayton fúróprések mint például, padlófúró prések, radiális padlófúró prések és radiális asztali fúróprés.
K. Egy fúrópréshez speciális fúrókra van szükség?
V. A fúróprések 3/8 hüvelykes vagy nagyobb tokmányokkal rendelkeznek az egyenes kerek tengelyek megfogására. A közönséges ásófejek, fostner-fúrók, csavarfúrók és mások jól működnek a fúróprésekkel.
K. Mit jelent a lengés a fúrópréseken?
V. A lengés az orsó és a gép központi oszlopa közötti távolság, szorozva kettővel. Megadja a fúróprésre felhelyezhető anyag maximális szélességét, ha a munkadarab közepét kívánja fúrni.
K. Milyen mélyre tud menni egy fúróprés?
V. Az asztali fúrógépek általában legfeljebb 4 hüvelyk mélységig tudnak menni. Ha 4 hüvelyknél vastagabb anyagokkal dolgozik, akkor ez a fúrógép nem az Ön számára való.
K. Hogyan lehet a fúróprést középen tartani?
V. Az asztal ellenőrzéséhez helyezze az asztal közepét közvetlenül a fúrótokmány alá, és rögzítse az asztalt körülbelül nyolc hüvelykkel a tokmány alja alatt.
K. Hogyan kell mérni egy tokmányt egy fúróprésen?
V. Nézze meg alaposan a fúrótokmányban a gravírozott számokat. A tokmány mérete úgy néz ki, mint 1/4, 3/8, 1/2 stb. Tehát mérje meg a lyuk átmérőjét a tokmány oldalán hüvelykben egy vonalzó segítségével. Vigye el ezt a két mérést a helyi hardverboltba a választáshoz.
K. Milyen általános biztonsági utasításokat tartsunk be a Dayton fúróprés használata közben?
A.
- A munkaterületnek készen kell állnia a munkára.
- Tartsa tisztán a munkaterületet. A zsúfolt munkaterületek és a munkapadok balesetekhez vezethetnek.
- Ne használjon elektromos szerszámokat veszélyes környezetben. Ne használjon elektromos kéziszerszámot nedves vagy nedves helyen. Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek.
- A munkaterületet megfelelően meg kell világítani.
- Megfelelő elektromos aljzatnak kell rendelkezésre állnia a szerszám számára.
- A háromágú dugót közvetlenül a megfelelően földelt, háromágú aljzatba kell bedugni.
- A hosszabbító kábeleknek földelő ággal kell rendelkezniük, és a hosszabbító kábel három vezetékének megfelelő átmérőjűnek kell lennie.
- Tartsa a látogatókat biztonságos távolságban a munkaterülettől.
- Tartsa távol a gyerekeket a munkahelytől. Tedd gyermekbiztossá a műhelyt. Használjon lakatokat, főkapcsolókat vagy távolítsa el a kapcsolókulcsokat, hogy megakadályozza az elektromos szerszámok véletlen használatát.