JET TOOLS 354026 fogaskerekes fejű fúró 20 hüvelykes 230 V-os menetfúróval | AA8GWB 18F201

JET TOOLS 354026 fogaskerekű fejfúró 20 hüvelykes 230 V-os menetfúrással

Tétel: AA8GWB Típus: 354026Kereszthivatkozás: 18F201
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€12,040.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés fúrófejjel
Alapméret26 "x 18"
Kapacitás öntöttvas1-1 / 2 "
Kapacitás acél1-1 / 4 "
Chuck MéretNem számít
Oszlop Dia.4-1 / 2 "
meghajtó típusaFogaskerék fej
Hz60
Max. Orsó-talp44-5 / 16 "
Motoros HP2
Sebességek száma12
Teljes mélység24 "
Teljes magasság71 "
Teljes szélesség32 "
Fázis3
Quill Dia.3"
Orsó sebessége120 a 1500
Orsó kúpos3MT
Orsó-asztal30-1 / 2 "
Orsó utazás4-1 / 2 "
Hinta20 "
Asztali nyílás mérete5 / 8 "
Asztali munkafelület21-3/4" x 19-1/2"
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 321.14
Hajó magassága (cm)193.04
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8465950060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JET TOOLS 354022 fogaskerekes fejű fúró 10 hüvelykes 230 V-os menetfúróval | AA8GVZ 18F198 354022€8,110.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 354026 fogaskerekű fejfúró 20 hüvelykes 230 V-os menetfúrással
€12,040.94 /Mértékegység