DAKE CORPORATION 977200-1 padlófúró prés 14-1/8 hüvelyk 120v 1/2 LE | AD3MKX 40F110

DAKE CORPORATION 977200-1 padlófúró prés 14-1/8 hüvelyk 120v 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD3MKX Modell: 977200-1Kereszthivatkozás: 40F110

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,765.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
AC erősítők7
Alapméret19-5/8" x 12-1/2"
Kapacitás öntöttvas5 / 8 "
Kapacitás acél5 / 8 "
Chuck Méret1 / 2 "
Oszlop Dia.3-1 / 8 "
meghajtó típusaNadrág öv
Hz60
Max. Orsó-talp49-1 / 4 "
Motoros HP1/2
Sebességek száma9
Teljes mélység19.625 "
Teljes magasság64 "
Teljes szélesség12.5 "
Fázis1
Quill Dia.2"
Orsó sebessége240 a 3400
Orsó kúpos2MT
Orsó-asztal28-1 / 2 "
Orsó utazás3-1 / 8 "
Hinta14-1 / 8 "
Asztali nyílás mérete5 / 8 "
Asztali munkafelület11-3/4" x 11-3/4"
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.33
Hajó magassága (cm)162.56
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)49.85
HS-kód8459290020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFázisAC erősítőkAlapméretFeszültségChuck MéretMotoros HPTeljes mélységTeljes magasságÁr
DAKE CORPORATION 977500-2 Padlófúró prés 18 hüvelyk 220v 5/8 hüvelyk | AD3MKY 40F111 977500-218.523-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "123.625 "71 "€4,736.67
DAKE CORPORATION 977300-2 Padlófúró prés 18 hüvelyk 220v 5/8 hüvelyk | AD3MKZ 40F112 977300-238.523-5 / 8 "x 15"4405 / 8 "123.625 "71 "€4,736.67
DAKE CORPORATION 977600-1 Padlófúró prés 18 hüvelyk 110v 5/8 hüvelyk | AD3MLA 40F113 977600-111423-5 / 8 "x 15"1105 / 8 "123.625 "71 "€4,189.09
DAKE CORPORATION 977400-2 Padlófúró prés 18 hüvelyk 220v 5/8 hüvelyk | AD3MLB 40F114 977400-23623-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "223.625 "71 "€6,053.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 977200-1 padlófúró prés 14-1/8 hüvelyk 120v 1/2 LE
€2,765.68 /Mértékegység