A Dayton 40PM08 asztali fúróprés ideális vastag fém munkadarabok fúrásához, nagyobb átmérőjű furatokkal, mint az asztali fúrógépek. Ez az álló gép hosszú orsóúttal rendelkezik, és a fúrófejben tartott függőleges fúrószárak forgatására és lehajtására szolgál, hogy lyukakat készítsen a munkadarabokon.
Jellemzők:
- A Dayton 40PM08 asztali fúróprés fa vagy fém felületek fúrására, dörzsárazásra, ellenfúrására és menetfúrására szolgál.
- Egy villanymotorral rendelkezik, amely forgatja a csatlakoztatott szíjat és az orsókat.
- Az orsók forgása elforgatja a fúrószárakat, amelyek különböző alakú és méretű lyukakat fúrnak ki.
- Ez a fúrógép kézi kerekekkel vagy elektronikus vezérlőkkel rendelkezik a fúrószárak fel-le mozgatásához, hogy különböző mélységű lyukakat képezzen.
- Támogatja a fúrófej alatti asztalon végzett munkát, és egyenletes igazítást biztosít, hogy pontosabb furatokat készítsen, mint a kézi fúrók.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a teendő a fúróprés meghibásodása esetén?
V. Feltételezve, hogy a kiválasztott fúrógép megfelelő tápellátással van ellátva, és a megfelelő választás a kívánt furatmérethez, először a vezetékcsatlakozások állapotát kell ellenőrizni. A felhasználóknak ellenőrizniük kell és meg kell tisztítaniuk a motoron felgyülemlett szennyeződést vagy port, amely a motor felmelegedését okozza. A motorokat, a léptetőtárcsát és a szíjhajtást is rendszeresen kenni kell a zavartalan működés érdekében. A felhasználóknak ügyelniük kell arra, hogy a fúrógépeket ne olyan munkadarabban járatják, amely a termék használati útmutatója szerint nem alkalmas fúrásra.
K. Hogyan választhatják ki a felhasználók az igényeiknek megfelelő fúrógépet?
V. Először is, a felhasználóknak meg kell mérniük a fúróprés áramellátásához szükséges elektromos ellátási előírásokat. A munkadarabtól és az anyagvastagságtól függően ki kell számítani a fúróprés szükséges kimenő teljesítményét. A vásárlóknak az egység megvásárlása előtt figyelembe kell venniük a felépítést, a használt motor típusát és a rendelkezésre álló tokmány méretét. A megfelelő fúróprés kiválasztásakor ügyelni kell a biztonsági és vezérlőmechanizmusokra is. A megfelelő fúróprés kiválasztásakor sokat számít az alkalmazások elhelyezkedése is.
K. A fúróprések milyen más változatait szállítják? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies a fúróprések különféle változatait kínálja, például maró- és fúrógépeket, mágneses fúrópréseket és kézi elektromos fúrókat. A mágneses fúróprések, más néven magfúrók, mágneses alappal rendelkeznek a vasfém felületekhez való ragaszkodáshoz és a fúrók helyben tartásához, miközben lyukakat készítenek szerkezeti acélban, I-gerendákban, csövekben és más fém munkadarabokon. A maró- és fúrógépek lyukak fúrására a munkadarabokon és az extrudált anyag eltávolítására szolgálnak. A kézi elektromos fúrók bármilyen helyzetben ideálisak furatok készítéséhez.