DAYTON 40PM17 Radial Floor Drill Press 33 1/2 LE 120V | AH9NNZ

DAYTON 40PM17 radiális padlófúró prés 33 1/2 LE 120V

Raktáron
Tétel: AH9NNZ Modell: 40PM17

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,533.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális padlófúró prés
AC erősítők7.0
Alapméret14 "x 23-1 / 2"
Kapacitás öntöttvas5 / 8 "
Kapacitás acél3 / 8 "
Chuck Méret5 / 8 "
Oszlop Dia.2-3 / 4 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
meghajtó típusaNadrág öv
Hz60
Max. Orsó-talp50 "
Motoros HP1/2
Sebességek száma5
Teljes mélység33 "
Teljes magasság65 "
Teljes szélesség14 "
Fázis1
Quill Dia.1-55 / 64 "
Orsó sebessége550-3300 fordulat / perc
Orsó kúpos2MT
Orsó-asztal30 "
Orsó utazás3-5 / 32 "
Hinta33 "
Asztali nyílás mérete1 / 2 "
Asztali munkafelület10-3/8" x 10-3/8"
Dőlésszög45 fok
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.9
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országCN

Termék részletek:

    • T-bővítőhelyek száma: 0
    • Fúrógépek termékcsoportosítása: Általános rendeltetésű fúrógépek
    • Fúrási kapacitás Fa: Nincs megadva
    • Kikapcsolási előtolás mellékelve: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 40PM17 radiális padlófúró prés 33 1/2 LE 120V
€1,533.02 /Mértékegység