PARKER Szelep kiegészítők

Patronos szeleptekercsek hidraulikus, pneumatikus és elektromágneses eszközökhöz. A Parker szupertekercsek dupla vezetékekkel és védőcsövekkel a megbízható csatlakozás érdekében. Teherautó tekercsek nylon és tekercses nylon változatban kaphatók

Szűrő

PARKER -

Fedőlapok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ASPD2C1EN35€240.74
BSPD3C1EN35€376.02
PARKER -

Teherautó tekercsek

Parker teherautó tekercsek rögzítik a vészvonalat és a szervizvezetéket a traktor és a pótkocsi között. Ezek a nagy teherbírású, bevonatos rugóvédők rozsdaállóak, kiváló védelmet nyújtanak, és színkóddal vannak ellátva a hibamentes rögzítéshez. Beszerelésre kész berendezésként szállítjuk, vágási vagy összeszerelési igény nélkül. Válasszon a teherautó-tekercsek széles választékából, amelyek 4.5, 12 és 15 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

StílusModellszínekHosszAnyagMin. Működési hőmérsékletDia kívül.Cső kívül Dia.típusÁr (ÁFA nélkül)
A751641Kék és piros12 láb.Traktor és pótkocsi tekercselt nylon-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€230.66
A731522Kék és piros15 láb.Traktor és pótkocsi tekercselt nylon-57 ° C1 / 2 "1 / 2 "B€306.81
B811537Szürke4.5 láb.Nejlon-40 ° C1 / 4 "1 / 4 "A típusú, 5. kerék€52.88
PARKER -

Szuper tekercs

StílusModellJelenlegi minősítésBemeneti feszültségFogyasztásEllenállásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ACCS115D0.17 A115 VAC16 W680 Ohm115 VAC€134.09
ajánlatkérés
BCAP115C0.26 A115 VAC28 W417 Ohm115 VAC€151.98
CCAP024S1.17 A24 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€86.63
DCAP024L1.17 A24 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€90.13
DCAP012L2.33 A12 VDC28 W5.14 Ohm12 VDC€85.20
PARKER -

Hidraulikus szelepcsavar készlet, CETOP-05 szelepek

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BK98CV4MMG€46.39
PARKER -

Szuper tekercs, 5/8 hüvelyk, 12 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CAP012SAD7DAM€86.63
PARKER -

Forgó mérőadapter, 1/2 hüvelykes Fnpt, Ss

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SGB8M8FAD7JXT€133.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?