PARKER Gyorsan leválasztható csőszerelvények

Úgy tervezték, hogy felgyorsítsa a hőre lágyuló csövek / csővezeték telepítési szolgáltatásokat. Jellemzője a fekete acetál-kopolimer konstrukció, amely ellenáll az ultraibolya sugaraknak és kiváló méretstabilitást kínál. Ráncos anyával van ellátva, hogy megkönnyítse a kéz meghúzását

Szűrő

PARKER -

Gyors csatlakozók

A Parker gyorscsatlakozókat alacsony nyomású zárt rendszer átvitelére és folyadékadagolásra tervezték korrozív folyadék- és vegyszerkezelési alkalmazásokhoz. A push-to connect kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára a csatlakozó gyors csatlakoztatását/leválasztását további szerszámok nélkül, és az SS/üveggel töltött polipropilén konstrukció biztosítja a hosszú távú tartós működést. Egyes modellek 316 SS rugóval rendelkeznek a korrozív folyadékok elleni védelem érdekében, és egy öblítőfelületű szeleppel rendelkeznek, amely minimalizálja a nem kívánt levegő beszívását a folyadékvezetékek csatlakoztatásakor. Válasszon a gyorscsatlakozók széles választékából, amelyek 2 és 2.5 hüvelykes csőméretekben állnak rendelkezésre.

StílusModellTest Dia.Hex méretTételHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
ANSL-2002-32MP-S32.42 "2-40 / 93 "Nem kifolyó gyors mellbimbó2.51 "2"€541.28
BNSL-2002-32MBU-S32.42 "-Nem kifolyó gyors mellbimbó2.51 "2.5 "€541.28
CNSL-2001-32FP-S33.9 "2-47 / 64 "Kiömlött gyorscsatlakozó3.6 "2"€1,466.49
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A391PSS-4-2€186.91
A391PSS-4-4€182.28
PARKER -

Porvédő kupak etilén-propilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PFR-1002AH4YED€43.29
PARKER -

Beépített betét, 316 rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes, 1/4 hüvelykes csőméret, betét X tömörítés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
393PSS-4-4CV4MPG€273.46
PARKER -

Gyorscsatlakozás, 3/4 hüvelyk méretű, NPT, kiömlött, SS

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FS-751-12FPBX2QKA€948.71
Lásd a részleteket
PARKER -

Hidraulikus gyorscsatlakozó, pneumatikus hordozótípus, 1/4 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0003-093BX3DJR€144.74
Lásd a részleteket
PARKER -

Kiömlésmentes gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelyk méretű, tömlőhorog, acetál

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PPL-253-4HBOSZ3LPY€8.18
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?