PARKER Zsákszűrő házak

Szűrőedények kompatibilisek egy- / kettős hosszúságú zsákokkal a víz, olajok, oldószerek és hűtőfolyadékok szűrésére. Szereljen be egy lengőcsavart a táska könnyű kinyitásához vagy bezárásához, valamint a standard menetes FNPT szellőző- és ürítőcsatlakozásokat

Szűrő

PARKER -

Zsákszűrő házak

StílusModellTeljes magasságcsatlakozásÁramlási sebességTömítés anyagaMagasságHáz anyagaMax. FolyamMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AEBG1D2F-2 "ANSI160 GPMEPDM-304 Stainless Steel-150 psi€3,201.34
AEBG1D2T-2 "NPT160 GPMEPDM-304 Stainless Steel-150 psi€3,201.34
BCBG1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "304 Stainless Steel80 GPM175 psi€6,628.21
BCBC1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "CS80 GPM175 psi€3,240.82
BCBC1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "CS160 GPM175 psi€3,351.58
BCBG1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "304 Stainless Steel160 GPM175 psi€6,668.04
BCBS1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "316 SS160 GPM175 psi€7,986.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?